カテゴリ
- 農業機械(123)
- 切削工具(76)
- メカニカル部品(44)
- 制御機器(39)
- 防犯用品(37)
- 家電(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 作業工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 研磨材(12)
- バイク部品(11)
- 事務用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(7)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(123)
- 三菱マテリアル(53)
- SVS-VISTEK(24)
- CEJN(セイン)(11)
- 塚本無線(11)
- Allied Vision(10)
- エスコ(9)
- NAC(長堀工業)(8)
- マル信無線電機(8)
- KOVAX(コバックス)(7)
- CKD(6)
- BULGIN(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- QYSEA Technology(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- サンドビック(4)
- タカチ電機工業(4)
- 東芝(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-12」の検索結果

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(12巻)当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(12巻)当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(25本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
テプラPROテープ カラーラベル(パール)
キングジム(1件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。タイプパールエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
MPケースホルダー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
大電流対応DCコネクタ
マル信無線電機¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷大電流対応!マルシン無線電機DCコネクタシリーズです。DC2.1ΦとDC2.5Φをラインナップしています。RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ カラーラベル(パール)
キングジム(2件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 発色がキレイなパールカラー。タイプパールエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から61日以内出荷誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
余り計算電卓
カシオ計算機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷余り計算機能 「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示。 税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。仕様余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)115電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定桁数12電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×103×28.8メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×147×28.8エコマーク認定番号06 135 002
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
シールキット
ミヤコ自動車¥2,398税込¥2,6381セット翌々日出荷仕様(使用ピストン)CPM-129主な適合純正品番55555-78G00,55880-80J00型式ZC31S寸法-適合部位R年式05.9-代表車種スイフト
マジック付タオル地ボンネット
HARD HEAD(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
テプラPROテープ カラーラベル(パール)
キングジム(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷タイプパールエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
ユタカメイク¥67,980税込¥74,7781巻当日出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。用途各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
microSDメモリーカード(Professionalグレード)
SANMAX¥6,798税込¥7,4781個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水〇
...