カテゴリ
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- マスク(3)
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(9)
- SMC(7)
- NAC(長堀工業)(5)
- マル信無線電機(5)
- タカチ電機工業(4)
- SICK(3)
- CKD(2)
- タンガロイ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 弘益(2)
- 鈴木楽器製作所(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 制研化学工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(1)
- ミヤザキ食器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-121」の検索結果

メロディオン・立奏唄口(A) MP121
スズキ楽器製作所¥379税込¥4171個8日以内出荷ストレートに息が通る理想的な形状 ・ジョイント部は全て同形状のため、すべての唄口はすべてのメロディオンに装着可能です。※ ・ジョイント部のOリングが息モレを防ぎ、スムーズな息通りを実現。 ・メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに最適な唄口を設計し付属しています。 ・水洗いできるため清潔に使用できます。(洗ったあとはよく乾かしてください) ※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。仕様材質:ABS、付属機種:M×A-32/M×A-32P/FA-32B/FA-32P/M×-32C/M×-32CP/F-32B/F-32P/M-32C/M×-27/A-34C/M-37C/M×-27S/S-32C/B-24C/PRO-37V2、対応機種:スズキメロディオン全機種に装着可能です。
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
大電流対応DCコネクタ
マル信無線電機¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷大電流対応!マルシン無線電機DCコネクタシリーズです。DC2.1ΦとDC2.5Φをラインナップしています。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
タカチ電機工業¥569~税込¥626~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷トラスコ品番853-0950全長(mm)100質量(g)51差込角(mm)6.35二面幅(mm)12穴角12角
M12x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
エスコ¥580税込¥6381パック(6本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1210長さ(mm)10ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1214長さ(mm)14ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
エスコ¥580税込¥6381パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1218長さ(mm)18ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1215長さ(mm)15ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1216長さ(mm)16ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
エスコ¥580税込¥6381パック(6本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1212長さ(mm)12ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷トラスコ品番853-0951全長(mm)150質量(g)72差込角(mm)6.35二面幅(mm)12穴角12角
パネルF(全面半透明)
弘益¥53,980税込¥59,3781枚7日以内出荷45度ピッチで角度の設定が可能!用途場面にあったプライベートスペースを演出します。材質(パネル枠)塩ビ成型品、(パネル透明部)6mm厚ポリカーボネイト色クリアパネル厚(mm)30
電卓 加算式プリンター
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷金融機関向け本格業務用加算機 A4サイズのコンパクトボディー 集計計算に役立つペアモード計算 人間工学に基いたキーレイアウト セットしやすいアーム式のペーパーホルダー 57ミリ普通紙 自動給紙機能 ダストカバー付き付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット質量(kg)2.1(電池含む)タイプ加算機プリンタータイプ電源AC表示桁数14桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,098税込¥2,3081本7日以内出荷トラスコ品番853-1093全長(mm)100質量(g)51差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷トラスコ品番853-1094全長(mm)150質量(g)73差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
パネルA(全面布)
弘益¥39,980税込¥43,9781枚7日以内出荷45度ピッチで角度の設定が可能!用途場面にあったプライベートスペースを演出します。材質(パネル)フラッシュ合板/表面布張り、(パネル枠)塩ビ成型品パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz
SICK¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルのサービス寿命あなたの利点メンテナンスコストを削減 非常に弾力性があり Durable です 従来の製品と比較して最大 50 倍の長寿命 プレッシャサイクル下のセンサー シリンダの許容差を単純に補償します 小型設計による簡単な統合誘導性の高圧 IMP センサは、油圧シリンダの終了位置のクエリに最適です。Sick の最先端の ASIC と製造技術を採用することで、センサの設置サイズ、サービス寿命、負荷容量に関する新しい標準を確立します。安定したステンレススチール製ハウジングとアクティブな高性能セラミック表面により、最大 500 bar の圧力に耐えます。100 万回のテスト済み圧力サイクルにより、標準的なシステムスループットはもちろん M5、M8、M12、M14 モデルシリーズに適用されます。用途油圧シリンダ内のピストンストロークのエンドポジション検出ピストンの減速を制御 での衝突防止によりピストンの耐用年数が長くなっています 作業サイクルの終了仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:93mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+100℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2493アズワン品番65-7322-40
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz
SICK¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルのサービス寿命あなたの利点メンテナンスコストを削減 非常に弾力性があり Durable です 従来の製品と比較して最大 50 倍の長寿命 プレッシャサイクル下のセンサー シリンダの許容差を単純に補償します 小型設計による簡単な統合誘導性の高圧 IMP センサは、油圧シリンダの終了位置のクエリに最適です。Sick の最先端の ASIC と製造技術を採用することで、センサの設置サイズ、サービス寿命、負荷容量に関する新しい標準を確立します。安定したステンレススチール製ハウジングとアクティブな高性能セラミック表面により、最大 500 bar の圧力に耐えます。100 万回のテスト済み圧力サイクルにより、標準的なシステムスループットはもちろん M5、M8、M12、M14 モデルシリーズに適用されます。用途油圧シリンダ内のピストンストロークのエンドポジション検出ピストンの減速を制御 での衝突防止によりピストンの耐用年数が長くなっています 作業サイクルの終了
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz
SICK¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルの
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個16日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0
マル信無線電機(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(10個)32日以内出荷形状アングル種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.0×1.1
パソコン用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
ロジック(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス取付マグネット対応機種汎用取付け方法マグネット反射率(%)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率35~40%のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット対応
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)