曜日別特売

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。
・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82688886UMP-12-1602001725116012
2,960
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689595UMP-6-32164126326
1,460
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689751UMP-12-125-P1881375112512
2,890
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
82689970UMP-10-100981154310010
1,370
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690076UMP-12-2502802625125012
3,410
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690950UMP-8-12066132351208
1,340
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691546UMP-6-45195426456
1,490
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692596UMP-6-64-P247326646
1,820
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82693330UMP-16-200-P4302165920016
4,520
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
82694258UMP-8-100-P59112351008
1,610
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
82694267UMP-16-2004302165920016
4,140
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694389UMP-16-3005873165930016
4,640
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694556UMP-16-160-P3711765916016
4,170
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
82694861UMP-8-55406735558
1,240
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695229UMP-8-12870140351288
1,370
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696261UMP-8-128-P70140351288
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
82697320UMP-8-10059112351008
1,320
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697451UMP-12-250-P2802625125012
3,770
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
82697697UMP-8-55-P406735558
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
82697855UMP-12-1251881375112512
2,560
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698379UMP-10-1201091354312010
1,500
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698467UMP-8-64-P437635648
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
82700646UMP-10-2001612154320010
1,800
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701005UMP-12-160-P2001725116012
3,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
82702719UMP-10-8891103438810
1,410
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703401UMP-10-1801461954318010
1,680
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703638UMP-8-965710835968
1,330
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704390UMP-6-64247326646
1,520
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704776UMP-16-250-P5032665925016
4,710
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
82706088UMP-10-235-P1832504323510
2,270
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
82706465UMP-6-45-P195426456
1,790
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
82706526UMP-12-2002312125120012
3,180
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708231UMP-10-100-P981154310010
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
82708870UMP-16-2505032665925016
4,320
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710331UMP-6-88299726886
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする