カテゴリ
- 農業機械(116)
- 制御機器(58)
- 店舗什器・備品(41)
- 切削工具(36)
- パソコン/周辺機器(24)
- 測定用品(23)
- オフィス家具(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 防犯用品(20)
- 作業工具(17)
- メカニカル部品(15)
- 家電(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 研磨材(10)
- 電動工具(10)
- 農業・園芸資材(8)
- バイク純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 安全用品(6)
- 建築金物(6)
- 事務用品(6)
- バイク部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- トラック純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- オモイオ (omoio)(44)
- ナイキ(19)
- CADDOCK(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- TRACO POWER(14)
- ケナメタル(13)
- KOVAX(コバックス)(9)
- RIKEN(理研機器)(8)
- 協和ハーモネット(8)
- SMC(7)
- ERECTA(エレクター)(6)
- CIO(6)
- タンガロイ(5)
- ダイヤトレンド(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- タカチ電機工業(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-15」の検索結果

バイオカップ MP 15-TC
リスパック¥1,098税込¥1,2081袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ148×7質量(g)7.1
電池パック MP15LX
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(12巻)当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から8日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-E
三菱マヒンドラ農機¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷寸法(mm)550×400×1907タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.7ハンドル両手エンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-RW
三菱マヒンドラ農機¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×1907タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.4ハンドルループ&ツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781セット6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
スーパータックロールPソフト(マジック式)
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
拡声器スピーカー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ワイヤレスヘッドマイク)質量(g)スピーカー:約400、ワイヤレスヘッドマイク:約40、収納ケース:830電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:80Hz~18KHz、ワイヤレスヘッドマイク:60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)スピーカー:約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)サイズ(mm)スピーカー:W110×D56.5×H110/直径約91(3.5インチ)通信可能距離(m)最大30、Bluetooth:最大10(使用環境によって異なります)送信周波数(MHz)スピーカー:806.125~809.750MHz、ワイヤレスヘッドマイク:806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)防水保護等級なしインピーダンス(Ω)4(ロード)設置形態据置形オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
MOTO UP フラットコード
LEAD(リード工業)¥699税込¥7691個当日出荷強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい 幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。付属品プラスチックフック2個材質ゴム長さ(mm)2000色ブラックサイズ(mm)15×2,000
DM用精密ピンポール
マイゾックス(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
SMP型 ステンレスプラグ SUS316
オンダ製作所¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
メタルコンテントタイMCTMP
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
...