カテゴリ

  • 農業機械(111)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-18」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(12巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(12巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
    用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    568税込625
    1セット(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • モールドパック 大黒工業

    モールドパック

    大黒工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷
    バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
    材質パルプモールド商品タイプ本体
  • フリーパンチャー替刃 IS-BP18S・IS-MP18LE用 IKURATOOLS(育良精機)

    フリーパンチャー替刃 IS-BP18S・IS-MP18LE用

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
  • テプラPROテープ カラーラベル(パール) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パール)

    キングジム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    タイプパールエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属用パテロング 18cm 高森コーキ

    金属用パテロング 18cm

    高森コーキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
    用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
  • テプラPROテープ カラーラベル(パール) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パール)

    キングジム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 発色がキレイなパールカラー。
    タイプパールエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ カラーラベル(パール) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パール)

    キングジム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    タイプパールエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 多用途パテロング 18cm 高森コーキ

    多用途パテロング 18cm

    高森コーキ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
    用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
  • サーレMP ティー・ビー・ケー

    サーレMP

    ティー・ビー・ケー(4件のレビュー)
    4,730税込5,203
    1個(3g×180包)
    当日出荷
    ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤) 口、喉のうがいにも使用出来ます。
    成分塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
  • 木工用パテロング 18cm 高森コーキ

    木工用パテロング 18cm

    高森コーキ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
    用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
  • メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大 WAKI(和気産業)

    メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル用アクセサリー
    材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)1
  • メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小 WAKI(和気産業)

    メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル用アクセサリー
    材質スチール クロームメッキ幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)60耐荷重(kg)1
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル用 5連フック WAKI(和気産業)

    メッシュパネル用 5連フック

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
    材質スチール クロームメッキ幅(mm)240クローム耐荷重(kg)2
  • マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス
    159税込175
    1個(12mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    色々なものに描けます。
    幅(mm)17高さ(mm)87
  • 拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ

    拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2600mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)連続使用時間(時間)約8(使用条件により異なります)機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:150Hz~15000Hz送信出力Class2充電時間(時間)約4スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB-Type Cポートより給電(DC5V 1A)サイズ(mm)スピーカー:直径約50(2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4(ロード)通信距離(m)10オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • マウスパッドポケット LION (ライオン事務器)

    マウスパッドポケット

    LION (ライオン事務器)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    持ち運びに便利!マウスを収納できるマウスパッド。場所を取らないコンパクトサイズでマウス収納ケースとしても使えます。内ポケット付なので、ワイヤレスマウスのUSBレシーバー等が収納できます。外出先等でPCを使う際に、バッグに入れて持ち運ぶのに便利です。裏面の黒いシートは滑りにくく下にすればマウスパッドとして使用できます。
    仕様内ポケット付・軟質塩化ビニール製(透明・縦40×横90mm)、ホック2個材質表面:軟質再生塩化ビニール製・0.4mm厚、裏面:発泡軟質塩化ビニール製(ブラック)・0.9mm厚寸法(縦×横)(mm)180×160グリーン購入法適合
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • メッシュパネル用 3連フック WAKI(和気産業)

    メッシュパネル用 3連フック

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
    材質スチール クロームメッキ幅(mm)120クローム耐荷重(kg)2
  • 片面マット白 光

    片面マット白

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチパン セラグルメ

    マルチパン

    セラグルメ
    1,988税込2,187
    1個
    3日以内出荷
    『煮る』・『茹でる』・『揚げる』・『焼く』・『炒める』の5役がこなせるマルチパン。内面は安心・安全なセラミック加工。有害な化学物質の心配がありません。セラミック加工は撥水性があり強度が高いので、汚れが落ちやすく摩耗しにくい。内面が白色なので、調理中の食材の状態が見やすく、調理しやすい
    用途調理の際に仕様熱源:オール熱源対応材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/セラミック加工、外面/焼付塗装
  • 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
    仕様前入前出厚さ(mm)本体/0.8質量(kg)約2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12)色(扉)ライトゴールド投函タイプ前入れ前出し
  • ジムニーセンヨウコンソールトレイ SEIWA(セイワ)

    ジムニーセンヨウコンソールトレイ

    SEIWA(セイワ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    純正のデッドスペースを利用した収納用品です。 工具不要で取り付けられます。 サイドブレーキ・座席調整などの操作を妨げません。 カップホルダーやチケットホルダー、スマホスタンドなどの収納が豊富です。 ウレタン発泡素材なので、収納物の傷を防止し、カタカタ音も軽減させます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)238×156×68
  • 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
  • マルチポーチ SK11

    マルチポーチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ダブルファスナー付きのメインポケットです。マグネットホック付きポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
    用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生テープ付ポリマスカー NewHikari

    養生テープ付ポリマスカー

    NewHikari
    1,098税込1,208
    1巻
    3日以内出荷から16日以内出荷
    耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
    用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。シート長さ(m)25
  • 郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
    仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
  • IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-MP15LE 18LE用充電器

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番382-4365種類充電器
  • ヒューズデンゲントリダシソケット SEIWA(セイワ)

    ヒューズデンゲントリダシソケット

    SEIWA(セイワ)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    本製品は防水仕様ではありません。車内専用です。 エアバッグの作動や運転の妨げになる場合は、使用しないで下さい。 ソケット部に車用電源プラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因となります。 接続機器の電源プラグがソケット部の奥まで確実に挿し込まれているか確認してください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。 本製品ではシガーライターを使用できません。 出力容量を超えての使用はしないでください。製品の破損や発火の原因になります。 本製品の各端子は、しっかり接続し接触不良の状態で使用しないでください。 コードを束ねたまま使用したり、極端に曲げたり、挟んだりしないでください。 本製品及び接続機器本体が高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。 分解、改造、後加工をしないでください。
    コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32