カテゴリ
- 制御機器(126)
- 農業機械(126)
- 切削工具(65)
- 店舗什器・備品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 測定用品(39)
- 科学研究・開発用品(29)
- 防犯用品(27)
- 家電(26)
- 空調・照明・電設資材(23)
- メカニカル部品(16)
- 事務用品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 作業工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- カー用品(9)
- 電動工具(8)
- オフィス家具(7)
- 電気材料(6)
- 建築金物(6)
- 介護用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- トラック純正部品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 研磨材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 縫製用品(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 住設機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- オモイオ (omoio)(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- ワルター(27)
- CADDOCK(24)
- 警子ちゃん(22)
- CKD(18)
- CEJN(セイン)(15)
- SMC(13)
- 三菱マテリアル(12)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ケナメタル(9)
- 千代田通商(9)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- エスコ(7)
- タンガロイ(7)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp-20」の検索結果

ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ
ナビス(アズワン)¥594税込¥6531本当日出荷テープ幅が広いため、首が痛くなりにくいです。最長1600mmまで調整できるため、首から下げても先端を白衣のポケットに収納できます。万が一引っかかっても首が絞まらないよう、強く引っ張ると紐が外れる安心設計です。病院名等の名入れも可能です(500本~)。別途お問い合わせください。材質テープ/ポリエステル、取り付け具/ポリアセタール幅W×全長(mm)テープ(テープ全周):20×1600表示内容医療スタッフ調節範囲(mm)長さ:800~1600
ミニパンチャー ISK-MP20S2
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
MIO MIVUE MP20
DAYTONA(デイトナ)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ポロシャツ 吸乾 長袖
(179件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ可
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥708~税込¥779~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
MP20/MP30GPS用 オプションケース
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中MP30GPS(品番:49341)、MP20(品番:63336)用のオプション品。専用収納ケース。本体をしっかり保護し、持ち運び時の擦れや傷を防止します。![スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35347514-130520-02.jpg)
スマートポケット[名刺サイズ]
クルーズ(6件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20枚)当日出荷粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)(ポケット)下面/0.006、上面/0.1(剥離紙含む厚さ/0.258)質量(g)1.8(剥離紙含む)1.2(剥離紙含まず)内寸法(mm)91×61外寸法(mm)100×72
ペイントマーカー MMP20
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷塗料のように色が濃く、あざやかな発色。材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM寸法(mm)20×16×143質量(g)20タイプシングル線幅(mm)3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
パックパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
ペイントマーカー 中字(パック入り)
ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POMタイプシングル線幅(mm)3機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク油性顔料(ノンキシレン)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
MPケースホルダー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281式当日出荷ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品
マル信無線電機(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から32日以内出荷区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)
アズワン¥13,300税込¥14,6301缶(300個)当日出荷電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。種別A型シリカゲルpH4.5~6.5吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用
Meltec(大自工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応。バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
タッチアップ・チップ
FINIXA¥5,198税込¥5,7181個(100本)当日出荷線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
電工ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。トラスコ品番858-6305全長(mm)220質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
全自動パルス充電器 バイク用
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)
...















![スマートポケット[名刺サイズ] クルーズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35347514-130520-02.jpg)