全自動パルス充電器 バイク用のレビュー
IP63(IEC規格)防塵・防水対応
丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。
バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイク各種に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
【用途】バッテリー充電器
ファースト電子開発株式会社 様2022-07-23
- 用途:
- 移動用機器用の小型蓄電池として使用している12V、2Ahのバッテリー充電時
- 対象商品:
- 52148584
全自動パルス充電器は大変重宝しています。充電完了後トリクル充電に自動で切り替わり過充電の心配なく良い製品です。
1人が参考にしています
2022-04-11
- 用途:
- MFバッテリー搭載単車のパルス充電に
- 対象商品:
- 52148584
W650のMFバッテリーのバッテリーあがり防止のために。
しょっちゅう乗らないこのバイクのバッテリー保護を目的として、パルス充電機能付の充電器を選びました。
小さくて軽い!そのため設置場所に困りません。
2022-06-19
- 用途:
- スクーター充電用として
- 対象商品:
- 52148584
充電はされていましたが、9時間たっても完了にならなかった。
充電時間が足りなかったの不明ですが
改めて充電してみようと思います。
商品自体はコンパクトでよいです。
2021-07-01
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 52148584
完全放電バッテリー復活を試みましたが、さすがに無理でした。バッテリー端子につなぐクリップのサイズも丁度よく、今後はバッテリー状態の維持にしようと思います。
1人が参考にしています
2021-01-24
- 用途:
- 冬季間のバッテリーメンテナンスに
他社バッテリー充電器は所持しているが、繋ぎっぱなしに出来るのとサルフェーション除去機能に惹かれ購入
端子に繋ぎコンセントに挿すだけで設定も要らない、充電完了後もそのままにしておけるのは便利ですね
1人が参考にしています