63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm 寸法(mm)137×152×191mm 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~180×1本掛 吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
889 税込978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:リングアーム付き 4.2kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:リングアーム(グリーン) アズワン品番65-9234-76
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 機能吸汗、速乾 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット付き 名入れ
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個 アズワン品番65-9234-75
1本
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 仕様経路数2 トラスコ品番453-2139 幅(mm)166 質量(kg)3 高さ(mm)190 奥行(mm)152 電源(V)単相100 0.40A モーター(W)15 送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂 質量(kg)約3 サイズ166×152×190mm 電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~1450×2本掛 吐出圧(kPa)196(2kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) アズワン品番1-2111-11 流量精度±2% 商品タイプレンタル品はこちら 適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。 仕様片面放射 付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本 トラスコ品番577-7987 幅(mm)690 高さ(mm)230 奥行(mm)75 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)16 有効面積(m2)30~50 捕虫紙S-20(2個) 使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯 誘引方式LED光源
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛 流量精度±2% 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ外径(Φmm)3~6.1 電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
1個
639 税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー無 適合間口~5.4m以下 セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能 モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15 安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ 外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190) 質量(kg)約3.1 電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz 仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
78,900 税込86,790
3日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15 設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能 最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2) 流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内) 安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
1個(1個)
78,980 税込86,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度±2%
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ 目盛仕様レーザーマーキング タイプ目盛付タイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンホープMPローテーター
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
ねじの種類メスネジ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 奥行(mm)75 電源(V)100 50/60Hz 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙S-20 2個 LEDランプLT20BL/16-MP ランプ寿命30000時間 関連資料(6.61MB)
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。 奥行(mm)75 LEDランプLT20BL/16-MP-P 関連資料(6.61MB)
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン捕虫機
捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用) アズワン品番6-9717-12
1袋(5個)
1,490 税込1,639
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MPシリーズ
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA 質量(kg)約3.4 タイプスタンダード 外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:251340 モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ 使用周囲温度(℃)0~40(結露不可) アズワン品番63-1396-15
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー有 適合間口~5.4m以下 セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
21,980 税込24,178
欠品中

アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
付属品 トラスコ品番529-5305 品名マウスピースケース
1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

MP2000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー無、ユニオン式接続ホース6m 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。 トラスコ品番828-0192 適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000 光源色ブルー
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット(5個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブ
定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブ
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紋竹 PP インク水性顔料インク 仕様紋竹 質量(g)45 タイプ毛筆タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×212×20 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
839,800 税込923,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)タイゴン(R)チューブ
定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐無機溶液性。米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)260 消費電力(W)最大9 電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6 定格出力5V800mA 機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当) 入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応) 充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分) スピーカー4Ω3W 受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応) 出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

2成分系の変性シリコーン
適合MP-2000 密度(g/cm3)1.15 有効期間6ヶ月 押出し性5℃:7秒、23℃:4秒 危険等級 溶剤酢酸エチル、酢酸ブチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,598 税込5,058
4日以内出荷