カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mp-2010」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ長寿命1/60のガス透過率米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から106日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
タイゴン(R)チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)タイゴン(R)チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐無機溶液性米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量EYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセットチューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
バーシロン フルラン(R) チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)バーシロン フルラン(R) チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐薬品性米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
フューエルタンクキャップ BIGM(丸山製作所)フューエルタンクキャップBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
図解NoMB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 フューエルタンクキャップ_No.87、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
図解NoMB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 プラグ_No.83、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2304ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60など
ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ SWS(+)BIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5X12(ミガキマル)図解NoMKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MB2305MG エアクリーナ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MG エアクリーナ部品_No.7、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.79、MB2305MU エアクリーナ部品_No.7、MB2015MU エアクリーナ部品_No.7、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2305ML エアクリーナ部品_No.7、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.62、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2015ML エアクリーナ部品_No.7、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40
クリーナカバー BIGM(丸山製作所)クリーナカバーBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
図解NoMB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MB2013MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2304ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MB2013MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 クリーナカバー_No.63、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49
ケースキャリア flex  : MP3 LT 500 i.e. Fehling (フェーリング)ケースキャリア flex : MP3 LT 500 i.e.Fehling (フェーリング)
75,980税込83,578
1個
36日以内出荷
適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
トップケースキャリアー flex ブラック クロームメッキリム付き : MP3 LT 500 i.e 2014- Fehling (フェーリング)トップケースキャリアー flex ブラック クロームメッキリム付き : MP3 LT 500 i.e 2014-Fehling (フェーリング)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
サイドガード : MP3 LT 500 i.e. 2014- Fehling (フェーリング)サイドガード : MP3 LT 500 i.e. 2014-Fehling (フェーリング)
47,980税込52,778
1個
36日以内出荷
適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら