カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「mp-205」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用 Meltec(大自工業)全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用Meltec(大自工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
リーマポンチ TRUSCOリーマポンチTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
9,298税込10,228
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
M-Pact 2 MECHANIX WEARM-Pact 2MECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
209,800税込230,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-205頭部形状六角穴付き
マグネットプレートフラットタイプ スーパーツールマグネットプレートフラットタイプスーパーツール
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットプレート磁極板付 スーパーツールマグネットプレート磁極板付スーパーツール
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド  SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットプレート 菱小マグネットプレート菱小
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、A/27、J/99、N/16、A1/10、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-70
パレットカバー 50μ×巾1150×奥行1150 50枚入り ミヤゲンパレットカバー 50μ×巾1150×奥行1150 50枚入りミヤゲン
46,980税込51,678
1セット(50枚)
4日以内出荷
パレットカバーは、パレットに載せた商品を雨水やホコリなどから守るカバーです。透明カバーなので中身が見えやすいです。
用途パレットや機械のカバーに。入数(枚)50
コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18電源(V)DC36フトコロ(mm)50モーターDC36V充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)使用充電器AC100V 50/60Hz
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
38,263税込42,089
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
メーターパネル MP 河村電器産業メーターパネル MP河村電器産業
8,498税込9,348
1個
21日以内出荷
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
メーターパネル MPシリーズ 河村電器産業メーターパネル MPシリーズ河村電器産業
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズルWTB
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
ニードルバルブ BIGM(丸山製作所)ニードルバルブBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB)図解NoMP8000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ_No.21、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.54、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.54、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.54、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.54、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.54、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ_No.23、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.54、MP5000Eエアクリーナ,キャブレタ部品ニードルバルブ_No.21、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.54、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.9、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.54、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.54、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.54、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.54、MP2520E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ_No.23
タツプ ASSY(フイルタASSY) BIGM(丸山製作所)タツプ ASSY(フイルタASSY)BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格18~22フクム関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB)図解NoMP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.29、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.29、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.17、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.31、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.50、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.17、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.17、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.17、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.17、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.17、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.17、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.17、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.17、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.17、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 タツプ ASSY(フイルタASSY)_No.17
フューエルストレーナ BIGM(丸山製作所)フューエルストレーナBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.81MB)図解NoMP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.29、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.24、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.27、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.46、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.24、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.24、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 フユーエルストレーナ_No.24、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.24、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 フユーエルストレーナ_No.24、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.47、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.24、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フユーエルストレーナ_No.31、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.24、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.24、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.24、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.24、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルストレーナ_No.27
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着ハウジング材質 = 鋼長さ = 53.0mm幅 = 12.55mm深さ = 17.65mmシリーズ = Amplimite HDP-20mm動作温度 Max = +105℃圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB)図解NoMP5000Eエアクリーナ,キャブレタ部品スプリング_No.12、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.53、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 スプリング_No.53、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.53、MP8000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スプリング_No.12、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 スプリング_No.53、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.53、MP2520E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スプリング_No.14、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スプリング_No.14
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB)図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.33、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.33、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.33、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ガスケット_No.27、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.33、MP5000Eエアクリーナ,キャブレタ部品ガスケット_No.25、MP2520E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ガスケット_No.27、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.3、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.33、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ガスケット_No.33、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 ガスケット_No.33、MP8000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ガスケット_No.26、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.33、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.33、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.33、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.33
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
61税込67
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB)図解NoMSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.54、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.22、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 スクリユ_No.22、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スクリユ_No.22、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 スクリユ_No.30、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スクリユ_No.22、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 スクリユ_No.30、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 スクリユ_No.22、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 スクリユ_No.32、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.22、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.22、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スクリユ_No.22、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スクリユ_No.22
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB)図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品Oリング_No.38、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.36、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.55、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.21、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21
スタッド BIGM(丸山製作所)スタッドBIGM(丸山製作所)
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.23MB)図解NoJH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.13、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スタツド_No.13、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.13、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 スタツド_No.13、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.13、KT43RVS エンジン部品_No.86、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.13、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 スタツド_No.13、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 スタツド_No.7、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 スタツド_No.7、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.13、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スタツド_No.13、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.40、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スタツド_No.13、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品スタツド_No.9、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 スタツド_No.13
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB)図解NoGS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 ボルト_No.34、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ボルト_No.34、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ボルト_No.34、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ボルト_No.34、MP2520E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ボルト_No.32、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.34、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.34、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.34、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 ボルト_No.34、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ボルト_No.32、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ボルト_No.34、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.34、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.22、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.34
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金, ニッケル, 錫めっき 24 → 20 AWG 166053 年 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金, ニッケル, 錫めっき 24 → 20 AWG 166053 年TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349,800税込384,780
1セット(12500個)
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】ピンシリーズAMPLIMITE HDP-20定格電流(A)2適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.56端子20適合電線サイズ24 → 20 AWG結線方法圧着オス・メスオス
フイルタポツト BIGM(丸山製作所)フイルタポツトBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB)図解NoJH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.20、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.35、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 フイルタポツト_No.20、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.53、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 フイルタポツト_No.20、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.20、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.20、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.20、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.33、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.20、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.33
チャッキバルブ  SMP 20K イシザキチャッキバルブ SMP 20Kイシザキ
319,800税込351,780
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5