カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(18)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-220」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーティングチェア MP-220Nシリーズ 塗装脚 内田洋行

    ミーティングチェア MP-220Nシリーズ 塗装脚

    内田洋行
    22,980税込25,278
    1脚
    11日以内出荷
    樹脂製メッシュの背がスタイリッシュな印象のミーティングチェア。座の芯材には布バネを使用しており、座り心地も快適です。
    仕様連結適合【座下棚】6-113-0011【チェアポーター】1-386-9002材質【背】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイト色、アクアブルー色、レッド色) 【座】ダイメトロール芯材 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(シルバーメタリック色) 【張材】ポリエステル、ビニールレザー質量(kg)4.3タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×530×783色(フレーム)ホワイトスタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】8脚メモ台なし脚部構造ループ脚
  • 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)

    全自動パルス充電器

    Meltec(大自工業)(43件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
    用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
  • ミーティングチェア MP-220N・MP-100シリーズ 専用チェアポーターP型 内田洋行

    ミーティングチェア MP-220N・MP-100シリーズ 専用チェアポーターP型

    内田洋行
    38,980税込42,878
    1台
    21日以内出荷
    チェアポーターP型に30脚スタッキングできます。床置きの場合は8脚までスタッキングできます。
    材質スチールタイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×830×487色(フレーム)シルバーメタリックグリーン購入法適合スタッキング【種類】なしメモ台なし
  • MP-220Nシリーズ 内田洋行

    MP-220Nシリーズ

    内田洋行
    24,980税込27,478
    1脚
    31日以内出荷
    樹脂製メッシュの背がスタイリッシュな印象のミーティングチェア。座の芯材には布バネを使用しており、座り心地も快適です。
    仕様座下棚:オプション品取付可適合チェアポーター:1-386-9002、座下棚:6-113-0011材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)4.3外形寸法(mm)W505×D530×H783×座高SH438スタッキング上下スタッキング、可能脚数:8脚メモ台なし脚部構造ループ脚
  • くきたっちアルファM シーム

    くきたっちアルファM

    シーム(18件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(220個)
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • [黒]ペイントマーカー(10本) エスコ

    [黒]ペイントマーカー(10本)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
    仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
  • クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC

    クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
  • AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMC

    AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ハンドメイド用 マグネットシート Bulls(ブルズ)

    ハンドメイド用 マグネットシート

    Bulls(ブルズ)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    ハンドメイド用に自由に使える強力マグネット
    質量(kg)0.5
  • ドリルヘッド  SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC

    クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
  • スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
    長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

    カネソウ
    8,098税込8,908
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
    長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
  • スーパータック ハード KOVAX(コバックス)

    スーパータック ハード

    KOVAX(コバックス)
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A Series(25A-AM) SMC

    25A Series(25A-AM)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ SMC

    クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    付属品(B) ブラケット付ねじの種類(F) G流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • これエエやん  給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
    用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1%

    CADDOCK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 1Ω ±1%, MP930-1.00-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 1Ω ±1%, MP930-1.00-1%

    CADDOCK
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    防水インナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。防水インナー (MP-372)。適合:MFK-1009、MFK-1010。本体サイズ:200×220×30mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-1009、MFK-1010材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    防水インナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。防水インナー (MP-371)。適合:MFK-1007、MFK-1008。本体サイズ:200×220×30mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-1007、MFK-1008材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • FOGLAMP-CB G15P-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G15P-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14R-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14R-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G15N-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G15N-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G15N-V7-220A MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G15N-V7-220A

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14R-V7-220A MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14R-V7-220A

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14P-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14P-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14P-V7-220A MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14P-V7-220A

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • FOG LAMP (G1) G17P-V7-220 MAZDA(マツダ)

    FOG LAMP (G1) G17P-V7-220

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%

    CADDOCK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
  • マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83 CRECOTE

    マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83

    CRECOTE
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    雲のようなやわらかフォルムがデスクに癒しをプラスしてくれるマウス用のリストレストです。手首の疲れをやさしく軽減してくれます。コンパクトサイズなので、作業スペースが限られたデスクでも邪魔にならず、効率的に作業が可能。かわいさと快適さを両立した、毎日使いたくなるアイテムです。
    用途ふんわり雲形のマウスパッドで、手首にも癒しのひとときを。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×22×83
  • スリム型防水LEDライト 日機

    スリム型防水LEDライト

    日機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • (MP85W)PUSH SWITCH 三菱ふそう

    (MP85W)PUSH SWITCH

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷