防水インナー

防水インナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
防水インナー (MP-372)
適合:MFK-1009、MFK-1010
本体サイズ:200×220×30mm
素材:100Dナイロンタフタ
入数:1個入り

適合
MFK-1009、MFK-1010
材質
100Dナイロンタフタ
構成部品
本体×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562160MP-372
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする