カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 家電(38)
  • 制御機器(33)
  • 防犯用品(32)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(11)
  • 研磨材(9)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-24」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(6巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソン

    シンプソン金具 MP24(メンディングプレート)

    シンプソン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
  • ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ

    ドラムポンプ ロータリータイプ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
    用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150販売区分業務用
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • くきたっちアルファM シーム

    くきたっちアルファM

    シーム(18件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1袋(24個)
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
  • ミニカップ TACT(タクト)

    ミニカップ

    TACT(タクト)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
    厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • SIMPSON メンディングプレート 八幡ねじ

    SIMPSON メンディングプレート

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(15個)
    3日以内出荷
    木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
    用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta

    コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

    Beta
    4,598税込5,058
    1丁
    翌日出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ワンタッチサンシェードM SEIWA(セイワ)

    ワンタッチサンシェードM

    SEIWA(セイワ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパッと開いて、置いて、留めるだけで使える傘型サンシェード。傘がシャフトレスなので適合車種大幅UP!ダッシュボード上の大型モニターがあるお車にも対応してます。ドライブレコーダーやアイサイトなどのセンサーに干渉することなく設置できます。 コンパクトカー/セダン/SUVに最適なスタンダードサイズW1325mm×H765mmです。フロントガラスのサイズをご確認の上お買い求めください。 親骨10本仕様で耐久性も抜群!表面のチタンコーティング層で太陽光と熱をブロックします。数値は高水準で紫外線カット率99.9%遮光率99.99%遮熱率58%! 折り畳み傘と同等のサイズなので、付属の収納ケースに入れてドアポケットなどに収納できます。
    付属品収納袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×1360×400適合車種ヤリス86RAV4キックスヴェゼルN-BOXN-WGNN-VANCX-3eKクロススペーシアワゴンRスイフトレガシーアウトバックWRXタントハイゼットカーゴ
  • リーマポンチ TRUSCO

    リーマポンチ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
    材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
  • コウカンヨウキュウバン TANAX(タナックス)[バイク用品]

    コウカンヨウキュウバン

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta

    ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

    Beta
    4,898税込5,388
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
  • マルチパン セラグルメ

    マルチパン

    セラグルメ
    2,788税込3,067
    1個
    3日以内出荷
    『煮る』・『茹でる』・『揚げる』・『焼く』・『炒める』の5役がこなせるマルチパン。内面は安心・安全なセラミック加工。有害な化学物質の心配がありません。セラミック加工は撥水性があり強度が高いので、汚れが落ちやすく摩耗しにくい。内面が白色なので、調理中の食材の状態が見やすく、調理しやすい
    用途調理の際に仕様熱源:オール熱源対応材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/セラミック加工、外面/焼付塗装
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コレットチャックを交換せずに、素早く使用軸径に対応できるコレットスリーブです。
    トラスコ品番198-3839幅(mm)2.4全長(mm)40品名コレットスリーブ
  • サムライ 極み 替刃 神沢精工

    サムライ 極み 替刃

    神沢精工
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • Google Pixel 8a フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム

    Google Pixel 8a フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷
    端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
    用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 8a
  • Google Pixel 8a ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム

    Google Pixel 8a ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種Google Pixel 8a
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
  • Phoenix(フェニックス) ジョイント PXMJ用 スパナ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ジョイント PXMJ用 スパナ

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    PXM用ジョイント PXMJ専用のスパナです。
    規格締結:C32適合ヘッド外径Φ32mmRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)60
  • Google Pixel 8a フィルム 指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    Google Pixel 8a フィルム 指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷
    端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
    用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 8a
  • ペイントマーカー 黄 エスコ

    ペイントマーカー 黄

    エスコ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1袋(5本)
    翌日出荷
    タイプシングルインク色イエロー商品タイプ使い切り本体
  • Google Pixel 8a ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 エレコム

    Google Pixel 8a ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Google Pixel 8a対応【ワイヤレス充電器】○
  • 細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店

    細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

    法山本店
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付寸法P(mm)12.5すきま(mm)9.5本体高さH(mm)19
  • 24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)24
  • ポアメディア(R)BHI寒天培地 10枚入 栄研化学

    ポアメディア(R)BHI寒天培地 10枚入

    栄研化学
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    栄養要求の厳しいレンサ球菌や髄膜炎菌、一般細菌及び真菌の培養と分離用
    仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-33保管環境冷蔵
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • Google Pixel 8a ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 エレコム

    Google Pixel 8a ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
    用途便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Google Pixel 8a対応【ワイヤレス充電器】○
  • メッキンポケット MPシリーズ メディテックジャパン

    メッキンポケット MPシリーズ

    メディテックジャパン
    59,980税込65,978
    1ケース(100袋×1枚)
    4日以内出荷
    ●撥水性の不織布を使用したポケットです。●アルミバーが入っていることにより、開口部が任意に固定できます。
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • Google Pixel 9 / 9 Pro フィルム 画面内指紋認証対応 アンチグレア 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコム

    Google Pixel 9 / 9 Pro フィルム 画面内指紋認証対応 アンチグレア 抗菌 指紋防止 反射防止 マット

    エレコム
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
    用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。フィルムに抗菌機能を施し、菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)25.3
  • 細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店

    細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製

    法山本店
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付寸法P(mm)12.5すきま(mm)9.5本体高さH(mm)19
  • Google Pixel 8a ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim エレコム

    Google Pixel 8a ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
    用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Google Pixel 8a対応【ワイヤレス充電器】○
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
"mp-24" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷