カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 家電(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 防犯用品(20)
  • 制御機器(14)
  • 研磨材(9)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-24」の検索結果

251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(6巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソン

    シンプソン金具 MP24(メンディングプレート)

    シンプソン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • くきたっちアルファM シーム

    くきたっちアルファM

    シーム(18件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1袋(24個)
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
  • ミニカップ TACT(タクト)

    ミニカップ

    TACT(タクト)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
    厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • SIMPSON メンディングプレート 八幡ねじ

    SIMPSON メンディングプレート

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(15個)
    3日以内出荷
    木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
    用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • ワンタッチサンシェードM SEIWA(セイワ)

    ワンタッチサンシェードM

    SEIWA(セイワ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパッと開いて、置いて、留めるだけで使える傘型サンシェード。傘がシャフトレスなので適合車種大幅UP!ダッシュボード上の大型モニターがあるお車にも対応してます。ドライブレコーダーやアイサイトなどのセンサーに干渉することなく設置できます。 コンパクトカー/セダン/SUVに最適なスタンダードサイズW1325mm×H765mmです。フロントガラスのサイズをご確認の上お買い求めください。 親骨10本仕様で耐久性も抜群!表面のチタンコーティング層で太陽光と熱をブロックします。数値は高水準で紫外線カット率99.9%遮光率99.99%遮熱率58%! 折り畳み傘と同等のサイズなので、付属の収納ケースに入れてドアポケットなどに収納できます。
    付属品収納袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×1360×400適合車種ヤリス86RAV4キックスヴェゼルN-BOXN-WGNN-VANCX-3eKクロススペーシアワゴンRスイフトレガシーアウトバックWRXタントハイゼットカーゴ
  • リーマポンチ TRUSCO

    リーマポンチ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
    材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
  • コウカンヨウキュウバン TANAX(タナックス)[バイク用品]

    コウカンヨウキュウバン

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • マルチパン セラグルメ

    マルチパン

    セラグルメ
    2,788税込3,067
    1個
    3日以内出荷
    『煮る』・『茹でる』・『揚げる』・『焼く』・『炒める』の5役がこなせるマルチパン。内面は安心・安全なセラミック加工。有害な化学物質の心配がありません。セラミック加工は撥水性があり強度が高いので、汚れが落ちやすく摩耗しにくい。内面が白色なので、調理中の食材の状態が見やすく、調理しやすい
    用途調理の際に仕様熱源:オール熱源対応材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/セラミック加工、外面/焼付塗装
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コレットチャックを交換せずに、素早く使用軸径に対応できるコレットスリーブです。
    トラスコ品番198-3839幅(mm)2.4全長(mm)40品名コレットスリーブ
  • サムライ 極み 替刃 神沢精工

    サムライ 極み 替刃

    神沢精工
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
  • Phoenix(フェニックス) ジョイント PXMJ用 スパナ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ジョイント PXMJ用 スパナ

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    PXM用ジョイント PXMJ専用のスパナです。
    規格締結:C32適合ヘッド外径Φ32mmRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)60
  • ペイントマーカー 黄 エスコ

    ペイントマーカー 黄

    エスコ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1袋(5本)
    翌日出荷
    タイプシングルインク色イエロー商品タイプ使い切り本体
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)25.3
  • フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    形状取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
  • AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし 日本研紙

    AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし

    日本研紙
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
    用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
  • マグボトル パートナーズセッション

    マグボトル

    パートナーズセッション
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    用途温かい飲み物や冷たい飲み物を携行する際に仕様真空断熱構造材質胴部:ステンレス鋼 フタ(内側/外側):ステンレス鋼/ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム保温効力(℃)50以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
  • プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ

    プラクル シート連結釘

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
    用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート
  • 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
    シルバー寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
  • キュウバンフラップロング TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キュウバンフラップロング

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
  • キュウバンフラップ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キュウバンフラップ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • ポップアップサンシェード SEIWA(セイワ)

    ポップアップサンシェード

    SEIWA(セイワ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    スズキジムニー&シエラ(JB64/JB74)専用設計でピッタリフィットします。 太陽光、紫外線、熱から車内を守ります。 生地性能は高水準な紫外線カット率99.9%遮光率99.99%以上遮熱率58%バックミラー部に干渉しません。 簡単に丸くたためて収納もコンパクト。隙間からの日差しを漏らすことなくしっかり防ぎます。
    付属品収納袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×1285×1
  • レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(360枚)
    当日出荷
    難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
    材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 コンバータ Monolithic Power Systems (MPS)

    Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 コンバータ

    Monolithic Power Systems (MPS)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm BROYCE CONTROL

    モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm

    BROYCE CONTROL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Monolithic Power Systems (MPS) LEDドライバ Monolithic Power Systems (MPS)

    Monolithic Power Systems (MPS) LEDドライバ

    Monolithic Power Systems (MPS)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • スーパータック ハード KOVAX(コバックス)

    スーパータック ハード

    KOVAX(コバックス)
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクロール Gソフト KOVAX(コバックス)

    ディスクロール Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)

    スティッコン Pソフト

    KOVAX(コバックス)
    7,698税込8,468
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。タイプPソフト砥粒AA適合材金属、FRP、プラスチックなど接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応