カテゴリ
- 農業機械(99)
- バイク部品(14)
- 切削工具(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 物流用品(7)
- 防犯用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(98)
- 三菱マテリアル(8)
- TRUSCO(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- CHAMELEON FACTORY(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Canon(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ロットリング(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Fehling (フェーリング)(3)
- KOVAX(コバックス)(2)
- CKD(2)
- マキタ(2)
- エコリカ(2)
- Vesrah(2)
- ベスト・アンサー(2)
- 安達商事(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-500」の検索結果

樹脂製平台車ルートバン ストッパー付
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
DM用精密ピンポール
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
樹脂製平台車 ルートバン
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5色ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
ルートバン オール自在
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424色ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
三商 融点測定器
三商¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。付属品カバーグラス18×18(100枚)仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)質量(kg)約1.4測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)電源AC100V50/60Hz倍率ルーペ:5倍測定精度約±0.3℃(at+100℃)安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・分解能(℃)0.1照明装置LEDライト
温度センサー 抵抗:30K RCAコネクー
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥9,498税込¥10,4481本7日以内出荷すべてのAPERA卓上型・ポータブル型計器に対応できます。 いろんな分野で幅広くお使いいただけます。ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)5×145抵抗30K測定温度範囲(℃)10~110コネクタRCA
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)赤保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
スーパータック Gソフト
KOVAX(コバックス)¥6,698税込¥7,3681箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)4日以内出荷Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,498税込¥7,1481個(500g)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
平台車連結金具2本一組
TRUSCO¥989税込¥1,0881組(2本)当日出荷何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。トラスコ品番507-8733適合機種MP-500・MP600シリーズ適合本体MP-500、MP-500J、MP-500S、MP-600、MP-600J、MP-600S材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(mm)150高さ(mm)40質量(g)80金具径(mm)8外形寸法(縦×横)(mm)40×150
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥549~税込¥604~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Dell Technologies¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro P-24 USB-Cハブ会議モニター(P2426HEB)は、オンライン会議に必要なすべての機能を1台に集約し、スムーズなWebコラボレーションを実現する23.8インチのビデオ会議特化型モニターです。 1. 充実したビデオ会議専用ハードウェア 本体上部に高画質な5MP(500万画素)のポップアップ式カメラを標準搭載しています。使わないときは収納できるためプライバシー面も安心です。さらに、ノイズキャンセリングマイクとデュアル5Wスピーカーを内蔵しており、外付けの機材を用意することなく、これ1台でクリアな音声によるWeb会議をすぐに始められます。 2. ケーブル1本で完結する高機能ハブ 最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cアップストリームポートを搭載しています。ノートPCと接続すれば、画面出力・データ転送・PCへの給電がケーブル1本で完了。有線LAN(RJ45)ポートも備えているため、ネットワーク環境も同時に安定させることができます。 3. 快適なエルゴノミクスと高い視認性 ビジネスに最適な解像度1920×1080(フルHD)のIPSパネルを採用。プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」として、高さ調整、傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、縦横回転(ピボット)のフル調整に対応したスタンドを備えています。3辺極細ベゼルでマルチモニター化もしやすく、オフィスでもリモートワークでもWeb会議と日々のデスクワークの質を劇的に向上させる1台です。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子HDMI/s(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)ポート/s、displayPortOut1.4ポート/s、USBType-A5Gbpsダウンストリームポート/s、USBType-B5Gbps上りポート/s、USB-C5Gbps上りポート、RJ45イーサネットポート/s、GbE、USBType-A5Gbps下りポート、バッテリー充電対応1.2、USB-C5Gbpsダウンストリームポート/sアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-7e/9互換
エコリカ(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から3日以内出荷Canon(キヤノン)用 BCI-7e/9シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 018
ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m
Teslong¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷【500万画素スーパーHD画質&高速オートフォーカス】対象物をリアルタイムで捉える高性能なオートフォーカス機能を搭載。ピンボケを防いで全てのディテールを正確にキャッチし、5.0MP(500万画素)の超高精細なクリア映像を提供します。【MSDS認証済み|大容量2600mAh充電池内蔵】安全性と耐久性に優れた2600mAhの大容量18650リチウムイオンバッテリーを内蔵。国際的な安全基準であるMSDS認証(製品安全データシート)を取得しており、長期間使用しても液漏れによる本体ダメージの心配がなく、環境にも優しい設計です。【Teslong独自開発!直径8mmの超薄型カメラプローブ】Teslongはプローブカメラの直径を8mmに改良したパイオニアです。この極細設計により、車のスパークプラグ穴、壁の内部、錆びついた配管、楽器(バイオリンのF字孔)など、従来のカメラでは侵入できなかった極小の狭いスペースまで簡単に映し出せます。【高品質な半硬質金属製グースネックケーブル】優れた耐久性を誇る高品質な金属製スネークケーブルを採用。一般的な安価なハードワイヤー(硬質線)に比べて、しなやかに曲がりながらも形状をしっかりとキープ。肉眼では直接見えない奥深い場所まで、ストレスなく正確にコントロールできます。【NTS300 デュアルレンズ・ファイバースコープカメラ】本製品(NTS300)は、正面と側面をワンタッチで切り替えられる「直径8mmデュアルカメラ」を搭載。視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを標準装備し、現場の状況をその場で写真や動画として鮮明にデータ記録できます。
グラウンドトリマアタッチメント刈込幅500mm
マキタ¥23,980税込¥26,3781箱3日以内出荷充電式スプリットモータ用アタッチメント。ワイドな刈込幅500mm仕様の「グラウンドトリマアタッチメント EN425MP」。はさみ切りで石飛び等を低減 &刈込幅500mmで広範囲の草刈りも効率的。
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥99,980~税込¥109,978~1セットほか当日出荷から3日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
純正インクカートリッジ Canon BCI-7e
Canon(80件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から6日以内出荷グリーン購入法適合品種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon
サイドガード : MP3 LT 500 i.e. 2014-
Fehling (フェーリング)¥47,980税込¥52,7781個36日以内出荷適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
ケースキャリア flex : MP3 LT 500 i.e.
Fehling (フェーリング)¥75,980税込¥83,5781個36日以内出荷適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
モリペースト300
SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に種別汎用組立用潤滑剤色黒使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
CANON純正 インクカートリッジ BCI-9BK ブラック
Canon(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合PIXUS-MP970/MP960/MP950/MP830/MP810/MP800/MP610/MP600/MP520/MP510/MP500/MX850/iP7500/iP5200R/iP4500/iP4300/iP4200/iP3500/iP3300/iX5000種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 019
充電式スピーカー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10