ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m

ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - TeslongファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - TeslongファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - TeslongファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - TeslongファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - TeslongファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - TeslongファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m - Teslong

【500万画素スーパーHD画質&高速オートフォーカス】対象物をリアルタイムで捉える高性能なオートフォーカス機能を搭載。ピンボケを防いで全てのディテールを正確にキャッチし、5.0MP(500万画素)の超高精細なクリア映像を提供します。
【MSDS認証済み|大容量2600mAh充電池内蔵】安全性と耐久性に優れた2600mAhの大容量18650リチウムイオンバッテリーを内蔵。国際的な安全基準であるMSDS認証(製品安全データシート)を取得しており、長期間使用しても液漏れによる本体ダメージの心配がなく、環境にも優しい設計です。
【Teslong独自開発!直径8mmの超薄型カメラプローブ】Teslongはプローブカメラの直径を8mmに改良したパイオニアです。この極細設計により、車のスパークプラグ穴、壁の内部、錆びついた配管、楽器(バイオリンのF字孔)など、従来のカメラでは侵入できなかった極小の狭いスペースまで簡単に映し出せます。
【高品質な半硬質金属製グースネックケーブル】優れた耐久性を誇る高品質な金属製スネークケーブルを採用。一般的な安価なハードワイヤー(硬質線)に比べて、しなやかに曲がりながらも形状をしっかりとキープ。肉眼では直接見えない奥深い場所まで、ストレスなく正確にコントロールできます。
【NTS300 デュアルレンズ・ファイバースコープカメラ】本製品(NTS300)は、正面と側面をワンタッチで切り替えられる「直径8mmデュアルカメラ」を搭載。視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを標準装備し、現場の状況をその場で写真や動画として鮮明にデータ記録できます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099519NTS300D79TL5
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする