カテゴリ
- 介護用品(6)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワコール(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(2)
- CTK(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 因幡電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- CADDOCK(1)
- BIDOOR(ビドー)(1)
- TEAC(1)
エコロジープロダクト
「mp-85」の検索結果

電子メモパッド 8.5インチ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書材質ABS色ブラック質量(g)114電源ボタン電池(CR2025)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5画面サイズ8.5インチLCD繰り返し・詰め替え対応
ホイルナット用トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。用途自動車ホイールナット専用。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース種類単能形差込角(mm)12.7寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70負荷方向右校正証明書付き
【セット組】フィットショーツ6枚 ベージュセット 4L
ワコール¥6,498税込¥7,1481セット(6枚)4日以内出荷「デイリーショーツ」をまとめ買い材質身生地:綿75%、ナイロン20%ポリウレタン5%レース部:ナイロン、ポリウレタン色ベージュセット
【セット組】フィットショーツ6枚 ベージュセット 3L
ワコール¥5,398税込¥5,9381セット(6枚)4日以内出荷「デイリーショーツ」をまとめ買い材質身生地:綿75%、ナイロン20%ポリウレタン5%レース部:ナイロン、ポリウレタン色ベージュセット
【セット組】フィットショーツ6枚 ベージュセット M
ワコール¥4,198税込¥4,6181セット(6枚)4日以内出荷「デイリーショーツ」をまとめ買い材質身生地:綿75%、ナイロン20%ポリウレタン5%レース部:ナイロン、ポリウレタン色ベージュセット
【セット組】フィットショーツ6枚 ベージュセット LL
ワコール¥4,798税込¥5,2781セット(6枚)4日以内出荷「デイリーショーツ」をまとめ買い材質身生地:綿75%、ナイロン20%ポリウレタン5%レース部:ナイロン、ポリウレタン色ベージュセット
【セット組】フィットショーツ6枚 ベージュセット L
ワコール¥4,198税込¥4,6181セット(6枚)4日以内出荷「デイリーショーツ」をまとめ買い材質身生地:綿75%、ナイロン20%ポリウレタン5%レース部:ナイロン、ポリウレタン色ベージュセット
【セット組】フィットショーツ6枚 ベージュセット 5L
ワコール¥7,398税込¥8,1381セット(6枚)4日以内出荷「デイリーショーツ」をまとめ買い材質身生地:綿75%、ナイロン20%ポリウレタン5%レース部:ナイロン、ポリウレタン色ベージュセット
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP850シリーズ 50Ω
CADDOCK¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP850定格電力(W)50抵抗(Ω)50許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+50
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から16日以内出荷軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
マグネットインオイルフィルター エレメント
KIJIMA(キジマ)(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
ストップ スイッチ プレート
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷図解NoMKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.85、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 ストップ スイッチ プレート_No.19、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72
フューエルフイルタ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.85、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.41、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.41、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41
Oリング G85
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷備考G85規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.9、SSA-α1001S 動力噴霧機(1)部品_No.19、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JESG G-4S フロントデフ部品_No.20、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.8、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.20、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.15、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.15、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.15など
フューエルフイルタ
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷部品名称フユーエルフイルタ図解NoMB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.26、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2305ML フューエルタンクシステム部品_No.8、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.49、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 フユーエルフイルタ_No.85など
カセットデッキ /CDプレーヤー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90