カテゴリ

  • 安全保護具(13)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(2)
  • マスク(1)

「mp-e261pka」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット MPタイプ モノタロウヘルメット MPタイプモノタロウ(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり規格厚生労働省保護帽規格に適合種類MP型外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)販売区分業務用
E 26口金 屋外用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 屋外用ソケット(磁器製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-54
ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウヘルメット アメリカンタイプモノタロウ(108件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)谷沢製作所
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)材質ABS仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)385内装J型名入れ使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)谷沢製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
ヘルメット MP型 ユニットヘルメット MP型ユニット
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様EPA内装付き、軽量型質量(g)365
ABS製MP型ヘルメット 谷沢製作所ABS製MP型ヘルメット谷沢製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ
ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ(69件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など質量(g)380仕様衝撃吸収ライナー付材質ABS種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160衝撃吸収ライナー名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用販売区分業務用
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)谷沢製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番758-3354長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)420名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099
MP型ヘルメット 黄 谷沢製作所MP型ヘルメット 黄谷沢製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
視野の広いベーシックタイプです。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5196長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)365名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0098
ヘルメット ミドリ安全ヘルメットミドリ安全(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。前後位置とかぶり深さを調節できます。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。国家検定合格品。
材質ABS衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし内装FP-2内装(プラスチック)質量(g)365仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構種類MP型ひもタイプワンタッチ使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
YF-320A 防災面 山本光学YF-320A 防災面山本光学(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ(ひさしなし)
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付材質(レンズ)アクリル仕様ひさしなし適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型質量(g)258種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×215×158材質(フレーム)金属レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
FRP製ヘルメット MP型 ミドリ安全FRP製ヘルメット MP型ミドリ安全(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構トラスコ品番819-0362長さ(mm)262幅(mm)221高さ(mm)150質量(g)390
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(11件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
超かるメット(超軽量FRP製MP型) 谷沢製作所超かるメット(超軽量FRP製MP型)谷沢製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類MP型色(帽体)ホワイトひもタイプワンタッチ材質帽体:特殊軽量FRP樹脂仕様ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番423-1546長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)320名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケットミツバ電陶(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150