カテゴリ

  • 農業機械(115)
  • 防犯用品(83)
  • 切削工具(67)
  • バイク部品(59)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 家電(50)
  • カー用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 厨房用品(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 建築金物(12)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 農業・園芸資材(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mp-h」の検索結果

728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MP85H)MOTOR 三菱ふそう

    (MP85H)MOTOR

    三菱ふそう
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MP85H)BUZZER 三菱ふそう

    (MP85H)BUZZER

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (MP85H)HOOK 三菱ふそう

    (MP85H)HOOK

    三菱ふそう
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • (MP85H)CAR POT 三菱ふそう

    (MP85H)CAR POT

    三菱ふそう
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MP85H)SWITCH GUARD 三菱ふそう

    (MP85H)SWITCH GUARD

    三菱ふそう
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • PP紐 ワールドクラフト

    PP紐

    ワールドクラフト(3件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
  • 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックスプレス>

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • マルチキャリー連結くん用ハンドルセット TRUSCO

    マルチキャリー連結くん用ハンドルセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
    仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1ケース(250mL×6本)
    翌々日出荷
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • マルチキャリー用ハンドル金具 TRUSCO

    マルチキャリー用ハンドル金具

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
    仕様金具のみトラスコ品番509-2353適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種質量(g)375
  • ペーパーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペーパーホルダー(マグネットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(2個)
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。
    用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
  • 豆プロ刀付スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)

    豆プロ刀付スクレーパー

    坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
    質量(g)40材質(柄部)積層強化木材質(刃)SUS420J2(1.2t)材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
  • NDハンドトラック上段キャップ用ナット TRUSCO

    NDハンドトラック上段キャップ用ナット

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    NDハンドトラックに金網、ゴム板、2段台車の上段を取付ける際に使用します。
    トラスコ品番390-6809
  • ウォーターポンプ(ミツビシ用) GMB

    ウォーターポンプ(ミツビシ用)

    GMB(50件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • マグネットペーパーホルダー MagX(マグエックス)

    マグネットペーパーホルダー

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    片手でサッと用紙を保持できます。A4コピー用紙1~約22枚まで留められます。ホルダは上下逆さにしても使えます。
    仕様マグネット式トラスコ品番334-0066材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石幅(mm)44厚さ(mm)43高さ(mm)17質量(g)27吸着力(N)24.52 N保持枚数(A4コピー用紙)約20枚磁束密度(表面)1000G
  • MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

    MP・SDPヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)7.5絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
  • ミニ ピック・フックセット TRUSCO

    ミニ ピック・フックセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
  • クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ MPH-30

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    欠品中
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
    用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
    用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用ミドルローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDハンドトラック上段キャップ TRUSCO

    NDハンドトラック上段キャップ

    TRUSCO
    779税込857
    1本
    当日出荷
    NDハンドトラックの金網付、ゴム板付、2段台車に使用します。
    適合NDハンドトラックトラスコ品番390-6795
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
  • マグネットパンフレットホルダー TRUSCO

    マグネットパンフレットホルダー

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1組(4個)ほか
    当日出荷
    オフィスや展示ルームでパンフレット掲示に便利です。 マグネット式なので位置やレイアウトを自由に変えられます。
    クリア
  • パワーヒーター用ミラーシート MEIHO(ワキタ)

    パワーヒーター用ミラーシート

    MEIHO(ワキタ)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌日出荷
    MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
    用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
  • ピーチ モルテン

    ピーチ

    モルテン
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。 長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。 クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。 丸洗い可能。
    材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
  • ピーチ専用カバー モルテン

    ピーチ専用カバー

    モルテン
    1,030税込1,133
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    外カバーにかぶせる綿のカバーです。
  • 体圧分散式クッション カバー着脱タイプ molten

    体圧分散式クッション カバー着脱タイプ

    molten
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。
    質量(g)800洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
  • ピーチ molten

    ピーチ

    molten
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな用途に対応可能。(まくらとして、体位変換・姿勢保持用クッションとして) へたりや型崩れのない優れた耐久性。 快適で衛生的。(耳障りな音がなく快適、むれにくい超通気性と熱ごもりのしにくさ、洗浄・水切り・乾燥時間が速く、丸洗い可能)
    材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル
  • 引手 ノダ

    引手

    ノダ
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 両面リング 1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 両面リング 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番137-4257幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)580奥行(mm)表79.5/裏138.0アズワン品番64-8466-42
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 表示錠・大型レバーサムターンセット ノダ

    表示錠・大型レバーサムターンセット

    ノダ
    4,198税込4,618
    1セット
    欠品中
    用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車ヘアラインシルバー
  • パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ)

    パワーヒーター熱風式直火型MPH

    MEIHO(ワキタ)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
    用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形種類熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3材質(タンク)使用周囲温度(℃)-20~40材質(ハンドル)材質(外筒)
  • 履歴書用紙(一般用) A4サイズ ワールドクラフト

    履歴書用紙(一般用) A4サイズ

    ワールドクラフト
    129税込142
    1冊(4枚)
    翌々日出荷
    写真用両面シールはもちろん、郵送用封筒や持参用封筒なども入った、就活時にも使える履歴書用紙です
    セット内容1:履歴書用紙(4枚)、2:郵送用封筒(3枚)、3:持参用封筒(1枚)、4:職務経歴書(1枚)、5:写真用両面シール4片寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×337×2
  • アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス

    Y'sGOD
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    水冷・空冷のハイブリッド仕様です。
    セット内容セット品ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
  • ペースト(組立用) モリペーストH 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • FAS定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    FAS定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    フレックオートシステム用感知器。
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
...