カテゴリ
- 農業機械(114)
- 切削工具(65)
- バイク部品(59)
- 家電(43)
- パソコン/周辺機器(40)
- 防犯用品(36)
- カー用品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 電気材料(11)
- 建築金物(10)
- 介護用品(10)
- 制御機器(9)
- バッテリー・電装(7)
- 物流用品(6)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(113)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(45)
- サンドビック(28)
- メディアカバーマーケット(14)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- ノーブランド(11)
- SANDVIK(10)
- True Dyna(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- KENWOOD(9)
- TP-LINK(9)
- 東芝(8)
- ノダ(8)
- 千代田通商(7)
- TRUSCO(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- molten(7)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(7)
- 三菱マテリアル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp-h」の検索結果

針なしステープラー<ハリナックスプレス>
コクヨ(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
マルチキャリー連結くん用ハンドルセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
マルチキャリー用ハンドル金具
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。仕様金具のみトラスコ品番509-2353適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種質量(g)375
ペーパーホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181組(2個)当日出荷ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
豆プロ刀付スクレーパー
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。質量(g)40材質(柄部)積層強化木材質(刃)SUS420J2(1.2t)材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
マグネットペーパーホルダー
MagX(マグエックス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷片手でサッと用紙を保持できます。A4コピー用紙1~約22枚まで留められます。ホルダは上下逆さにしても使えます。仕様マグネット式トラスコ品番334-0066材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石幅(mm)44厚さ(mm)43色白高さ(mm)17質量(g)27吸着力(N)24.52 N保持枚数(A4コピー用紙)約20枚磁束密度(表面)1000G
MP・SDPヒューズ用ホルダ
大東通信機(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)7.5絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線無接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
ミニ ピック・フックセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
トーグ安全工業(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
クリックヒンジ MPH-30
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個欠品中メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
ピーチ 外装用ミドルローラー
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
マグネットパンフレットホルダー
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1組(4個)ほか当日出荷オフィスや展示ルームでパンフレット掲示に便利です。 マグネット式なので位置やレイアウトを自由に変えられます。色クリア
ピーチ
モルテン¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から11日以内出荷まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。 長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。 クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。 丸洗い可能。材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
体圧分散式クッション カバー着脱タイプ
molten¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。質量(g)800洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
ピーチ
molten¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷さまざまな用途に対応可能。(まくらとして、体位変換・姿勢保持用クッションとして) へたりや型崩れのない優れた耐久性。 快適で衛生的。(耳障りな音がなく快適、むれにくい超通気性と熱ごもりのしにくさ、洗浄・水切り・乾燥時間が速く、丸洗い可能)材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル
リング型 水平ケーブル管理パネル 両面リング 1U
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番137-4257幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)580奥行(mm)表79.5/裏138.0アズワン品番64-8466-42
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
履歴書用紙(一般用) A4サイズ
ワールドクラフト¥129税込¥1421冊(4枚)翌々日出荷写真用両面シールはもちろん、郵送用封筒や持参用封筒なども入った、就活時にも使える履歴書用紙ですセット内容1:履歴書用紙(4枚)、2:郵送用封筒(3枚)、3:持参用封筒(1枚)、4:職務経歴書(1枚)、5:写真用両面シール4片寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×337×2
ペースト(組立用) モリペーストH 4kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(4kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モジュラープラグ より線導体用 RJ-45
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(10個)当日出荷LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー
東進電機工業¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作HDDSATA 2TB×1
超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N
ミドリ安全¥7,298~税込¥8,028~1足当日出荷から3日以内出荷靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
ピーチ ノーマル
molten¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステルカバー別売替カバー:有り質量(kg)1.2ケース入数10機能通気性寸法(幅W×長さL)(cm)31×41洗濯方法洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
ピーチ ラージ
molten¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステルカバー別売替カバー:有り質量(kg)1.7ケース入数10機能通気性寸法(幅W×長さL)(cm)33×53洗濯方法洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45
協和ハーモネット¥779~税込¥857~1パック(10個)ほか当日出荷LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
ピーチ3Aタイプ
molten¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「繊維系のまくら」とも異なり”もち・もち”感(やわらかさ+適度な反発力)があり、頭の形にフィットする「体圧分散式のまくら」です。「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「ウレタンフォームや繊維系のクッション」と異なり”もち・もち”感(やわらかさ+適度な反発力)があり、利用者様のいろいろな姿勢にフィットする「体圧分散式のクッション」です。「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、長時間体重がかかっても変形やへたりが少ないので長く使えます。「ウレタンフォームのまくらやクッション」と異なり、繰り返し洗濯しても中身が変形しにくいため長く使えます。「かたいビーズまくら」と異なり、頭を動かしたり、寝返りした際に、ガサガサという異音がしないため快適に使えます。「ウレタンフォームやスポンジビーズのまくらやクッション」と異なり、体重がかかってもクッションビーズの通気空間があるため「むれ」にくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱がこもりにくく、快適に使えます。「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、洗浄・水切り・乾燥が圧倒的に速くなりました。材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、中メッシュ:ポリエステル、外カバー:ポリエステル質量(kg)1.7寸法(cm)53×33
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ
アソー¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-15~180
...