「mp-129」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーティングテーブル(配線付/半長円テーブル モプト MP型) ナイキミーティングテーブル(配線付/半長円テーブル モプト MP型)ナイキ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷から45日以内出荷
【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ワイヤリングが簡単に行えます。(内寸法:W380×D100×H75)
用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用高さ(mm)720タイプ半長円天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無
ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型)ナイキ
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。
用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ半長円天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無
ミーティングテーブル(配線付/直線テーブル モプト MP型) ナイキミーティングテーブル(配線付/直線テーブル モプト MP型)ナイキ
109,800税込120,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ワイヤリングが簡単に行えます。(内寸法:W380×D100×H75)
用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ直線天板厚さ(mm)26キャスター有無
ミーティングテーブル(配線無/直線テーブル モプト MP型) ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル モプト MP型)ナイキ
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。
用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ直線天板厚さ(mm)26キャスター有無
デジタルフォトフレーム サンワダイレクトデジタルフォトフレームサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書電源ACアダプタ(DC5V/2A)ケーブル長(m)約1.5消費電力5.2W液晶サイズ10.1型対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)スピーカー8Ω 1.5W ×2コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLACスロットSDメモリカード画素数1024×600フレームレート30fps以下対応アスペクト比1899-12-30
デジタルフォトフレーム サンワダイレクトデジタルフォトフレームサンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書電源ACアダプタ(DC5V/2A)ケーブル長(m)約1.5消費電力5.2W液晶サイズ10.1型対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)スピーカー8Ω 1.5W ×2コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLACスロットSDメモリカード画素数1024×600フレームレート30fps以下対応アスペクト比1899-12-30
TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 50極 2列 オス, CHAMP-LOKシリーズ, 5229912-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 50極 2列 オス, CHAMP-LOKシリーズ, 5229912-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.16極数50シリーズCHAMP-LOK材質(ハウジング)PPO行数2結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, パラジウムニッケルの上に金接続方向ライトアングル
会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付)ナイキ
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷から50日以内出荷
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として仕上(天板)スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り材質(脚)スチール塗装仕上アジャスター
会議用テーブル (モプト MP型) ナイキ会議用テーブル (モプト MP型)ナイキ
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として仕上(天板)スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り材質(脚)スチール塗装仕上アジャスター
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き
高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き
種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
フラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨフラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。フラップタイプ(T字脚・角形天板)
種別キャスター高さ(mm)720区分本体タイプフラップタイプシリーズビエナ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード天板厚さ(mm)25材質(脚)支柱:スチール丸パイプ(Φ50.8、焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装(ポリッシュ脚は磨き仕上げ)、キャスター:薄型キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)、アジャスター:樹脂成形品(PE)天板形状角形グリーン購入法適合パネルなし材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
シガープラグ マル信無線電機シガープラグマル信無線電機(16件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様シガープラグ形状ストレート結合方式ワンタッチ
シートフック SEIWA(セイワ)シートフックSEIWA(セイワ)
639税込703
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
買い物袋やバッグなどを固定し、長さ調節ができる便利なフックです。 ヘッドレストに引っ掛けるだけで、簡単に取り付けができます。 シートの前面側・背面側でも便利に使用できます。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
仕様(使用ピストン)CPM-129主な適合純正品番55555-78G00,55880-80J00型式ZC31S寸法-適合部位R年式05.9-代表車種スイフト
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら