余り計算電卓カシオ計算機(2件のレビュー)当日出荷
余り計算機能
「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示。
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12仕様余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)115電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×103×28.8メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×147×28.8エコマーク認定番号06 135 002