カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mp-204」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品マル信無線電機(9件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-204頭部形状六角穴付き
マグネットプレートフラットタイプ スーパーツールマグネットプレートフラットタイプスーパーツール
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットプレート磁極板付 スーパーツールマグネットプレート磁極板付スーパーツール
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET BVDSS DiodesZetexMOSFET BVDSSDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
12,400税込13,640特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーターパネル MP 河村電器産業メーターパネル MP河村電器産業
7,798税込8,578
1個
21日以内出荷
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
メーターパネル MPシリーズ 河村電器産業メーターパネル MPシリーズ河村電器産業
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
メーターパネル MPシリーズ 河村電器産業メーターパネル MPシリーズ河村電器産業
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度1920×1080動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3” CMOS
フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45アリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.067通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x57x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
(MP85J)JYOUKOU CYUUITOU 三菱ふそう(MP85J)JYOUKOU CYUUITOU三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.12MB)図解NoMS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.30、GKSL3300-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3、MS330EW-4M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.4、GSL204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ベアリング_No.4、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ベアリング_No.4、MS330EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.30、GSL204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ベアリング_No.30、GKSL3302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.35、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ベアリング_No.2、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3など
ロッドスプリング BIGM(丸山製作所)ロッドスプリングBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
部品名称ロツドスプリング関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB)図解NoGKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ロツドスプリング_No.9、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ロツドスプリング_No.15、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS331EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.15、CSH-95-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS332EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.15など
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.69MB)図解NoCDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.6、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.8、CDA-3 ガバナ デンソウ部品_No.19、SSW-302A 作業用エンジン(カウリング,リコイルスタータ)部品_No.8、GS13EB クーリング、スターティング部品 フランジボルト_No.3、GS13EB クーリング、スターティング部品 フランジボルト_No.23、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.8、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 フランジボルト_No.7、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 フランジボルト_No.10、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.26、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 フランジボルト_No.26、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 フランジボルト_No.10、MSW1511S-2 インテーク,エキゾースト部品_No.31など
プツシユロッド BIGM(丸山製作所)プツシユロッドBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.14、GSLF204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.14、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.13、CSH-95-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など
ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)ピストンリングセットBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV313-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンリングセット_No.14、MMB-100 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.14、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.15、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、BEP50 エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.13、MS332EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、CSH-95 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15など
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X35(M)関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.27MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB)図解NoGS204E-H フレーム部品 6カクボルトW_No.19、MLSL3304 フレーム部品_No.42、MP5030E-2M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.3、CSH-95-2 フレーム部品_No.21、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.5、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.11、GKSL3302 フレーム部品_No.35、MS415CA-1 フレーム部品_No.20、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.13、MS331EA フレーム部品_No.17、MLSL3304 フレーム部品_No.7、MS415EA-LS フレーム部品_No.18、MS315EA フレーム部品_No.17、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトW_No.12、MS415EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.18、GSLF204-M フレーム部品 6カクボルトW_No.7、GKSL3301-M フレーム部品_No.7、GKSL3304 フレーム部品_No.7、GKSL3315R1 フレーム部品_No.38など
チャッキバルブ  SMP 20K イシザキチャッキバルブ SMP 20Kイシザキ
299,800税込329,780
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジCEJN(セイン)
32,980税込36,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
静止形脱磁器*本体のみ カネテック静止形脱磁器*本体のみカネテック
1,598,000税込1,757,800
1台
120日以内出荷
強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED