24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 種別DCプラグ車載機器用 形状ストレート 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。 材種AH9130
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-206 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
1個
639,800 税込703,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

表面にリアルなカーボン調シボが施されたナンバーベースです。 前方傾斜角度7%。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。 隙間ができにくく、自然な一体感で違和感を与えません。 ナンバーベースの基準・方規定適応品。 ナンバーボルト×2、平ワッシャー×2が付属しております。
カーボンブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×345×26
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

60 Wクリップ装着皮膜抵抗器、MP2060シリーズ. TO220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 クリップ装着のヒートシンクアセンリ 無誘導性の設計、高周波に最適 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 60W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP2060パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm)10.41 寸法(mm)10.41×4.45×20.07 ケース形状モールド 高さ(mm)20.07 奥行(mm)4.45 シリーズMP2060 定格電力(W)60 抵抗(Ω)1 許容差±1% 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 リードピッチ(mm)5.08 テクノロジーパワーフィルム 温度係数(ppm/℃)-20→+80
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-71
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷


河村電器産業メーターパネル MP
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具 板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニット グリスニップル有り 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AI-DS01 5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。
仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAh その他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ 付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス 質量(g)140(バッテリー含む) 表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65 レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠) 機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモード ズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム 解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/ 入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W 撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206 画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M 記録メディア最大64GB SDカードをサポート
1台
31,980 税込35,178
当日出荷





富士電機機器制御電磁開閉器
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形 その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用) 定格電流(A)【電磁接触器】20 周波数【操作コイル】50/60Hz モーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
1台
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
389,800 税込428,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)