用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用
トラスコ品番253-2890
軸径(Φmm)3
形状92度
全長(mm)38
タイプオール超硬
軸長(mm)36.5
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)90
刃径(Φmm)3
表面処理チタンアルミナコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース
寸法(mm)200×4
素材(本体)ステンレス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
長さ(mm)10.41
寸法(mm)10.41×3.18×19.56
ケース形状モールド
高さ(mm)19.56
奥行(mm)3.18
シリーズMP925
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)25
許容差±1%
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジーパワーフィルム
温度係数(ppm/℃)-20→+80
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
備考脱着用レンチ
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK)
最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルター
フィルター活性炭フィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
図解NoKP-402 リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17、MP8000E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4120E-M332012 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4000E リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-412 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4020E-M332010 リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4020E-K リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP8010E-M332169 リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB)
図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.92、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.12、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.34、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoFHD-35-3M ガバナ部品_No.50、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.67、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.43、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.92、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.70、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.70、MS410EC-3K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ カバナ部品_No.69、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.31、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.29、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.92、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.69、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ジクサークリツプ_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.91など
1個
¥20
税込¥22
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、
対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可)
**:販売終了品
販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。
ケーブル長(m)20
対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)
信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6M
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
1個
¥18,980
税込¥20,878
42日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
関連キーワード