磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
測定範囲0Hz~20kHz
検出方式磁気抵抗素子による検出
使用温度(℃)-10~+70
検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0
電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4
保護等級IP67
消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)
出力インピーダンス(Ω)約330
出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)
適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500
保護回路電源極性保護、出力短絡保護
検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)
耐電圧(V)DC500(1分間)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、
対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可)
**:販売終了品
販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。
ケーブル長(m)20
対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)
信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6M
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
1個
¥18,980
税込¥20,878
42日以内出荷
関連キーワード