カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 研磨材(9)
  • 切削工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「mp180」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハナクリーン 専用洗浄剤サーレMP180 1箱 180包入 東京鼻科学研究所ハナクリーン 専用洗浄剤サーレMP180 1箱 180包入東京鼻科学研究所
4,598税込5,058
1箱(180包)
当日出荷
メントール・ペパーミントの香りですっきり爽やかな使用感です。
アズワン品番8-9538-15
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)スーパータックロールPソフト(マジック式)KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
落下ストッパーMP(180cm) リンテック21落下ストッパーMP(180cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×25×1.3
サーレMP ティー・ビー・ケーサーレMPティー・ビー・ケー(4件のレビュー)
4,730税込5,203
1個(3g×180包)
当日出荷
ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤) 口、喉のうがいにも使用出来ます。
成分塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メッシュパネル用アクセサリー
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)1
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
養生テープ付ポリマスカー NewHikari養生テープ付ポリマスカーNewHikari
1,098税込1,208
1巻ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォーム等に。テープ種類マスキングテープ
真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー真鍮製 両バルブタイプ プラグアソー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
マグネットパーティション 弘益マグネットパーティション弘益(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)厚さ(mm)20
防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイバレットカメラ 塚本無線防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイバレットカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場フルHDを超えるIPカメラです。3840×2160の高解像度で映像出力180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレッド型防犯灯カメラ超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約836レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ95.0×241.3(D)保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
19,996税込21,996
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズデンゲントリダシソケット SEIWA(セイワ)ヒューズデンゲントリダシソケットSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
本製品は防水仕様ではありません。車内専用です。 エアバッグの作動や運転の妨げになる場合は、使用しないで下さい。 ソケット部に車用電源プラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因となります。 接続機器の電源プラグがソケット部の奥まで確実に挿し込まれているか確認してください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。 本製品ではシガーライターを使用できません。 出力容量を超えての使用はしないでください。製品の破損や発火の原因になります。 本製品の各端子は、しっかり接続し接触不良の状態で使用しないでください。 コードを束ねたまま使用したり、極端に曲げたり、挟んだりしないでください。 本製品及び接続機器本体が高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。 分解、改造、後加工をしないでください。
コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
バイナルフェンス セミプライバシーパネル カリテスバイナルフェンス セミプライバシーパネルカリテス
31,980税込35,178
1組
6日以内出荷
セミプライバシーフェンスはプライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス仕様(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/中レール 1本/下レール 1本/パネル 10枚材質PVC(強化樹脂)ホワイト関連資料(0.02MB)取扱説明書(0.33MB)
防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ 塚本無線防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約600レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ116×106保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
パネルF(全面半透明) 弘益パネルF(全面半透明)弘益
58,980税込64,878
1枚
7日以内出荷
45度ピッチで角度の設定が可能!
用途場面にあったプライベートスペースを演出します。クリア材質(パネル枠)塩ビ成型品、(パネル透明部)6mm厚ポリカーボネイトパネル厚(mm)30
スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)スティッコン PソフトKOVAX(コバックス)
6,598税込7,258
1箱(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド  DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
19,996税込21,996
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパーティション 弘益アクリルパーティション弘益
53,980税込59,378
1枚
7日以内出荷
アクリルパネルで飛沫感染のリスクを軽減します。
材質パネル枠:塩ビ成型品 アクリル厚:t1.8mm幅(mm)900脚の種類キャスター
バイナルフェンス セミプライバシー根入れ用コーナーポスト カリテスバイナルフェンス セミプライバシー根入れ用コーナーポストカリテス
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
セミプライバシーフェンスはプライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角関連資料(0.02MB)取扱説明書(0.33MB)
バイナルフェンス セミプライバシー根入れ用ラインポスト カリテスバイナルフェンス セミプライバシー根入れ用ラインポストカリテス
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
セミプライバシーフェンスはプライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角関連資料(0.02MB)取扱説明書(0.33MB)
バイナルフェンス セミプライバシー根入れ用エンドポスト カリテスバイナルフェンス セミプライバシー根入れ用エンドポストカリテス
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
セミプライバシーフェンスはプライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角関連資料(0.02MB)取扱説明書(0.33MB)
パネルA(全面布) 弘益パネルA(全面布)弘益
34,980税込38,478
1枚
7日以内出荷
45度ピッチで角度の設定が可能!
用途場面にあったプライベートスペースを演出します。材質(パネル)フラッシュ合板/表面布張り、(パネル枠)塩ビ成型品パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
スーパータック ハード KOVAX(コバックス)スーパータック ハードKOVAX(コバックス)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)スーパータック GソフトKOVAX(コバックス)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
5MP 180°パノラマIPカメラ(IR 耐衝撃 防水塵) Vivotek5MP 180°パノラマIPカメラ(IR 耐衝撃 防水塵)Vivotek
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
仕様●J-Moss:対応●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下)機能:なし●デジタルズーム倍率:48倍●パン(左右)機能:なし●光学ズーム倍率:1倍●最大同時アクセス数:10●本体サイズ(D):60.2mm●本体サイズ(H):159.9mm●本体サイズ(W):71.92mm●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●音声機能:ありタイプ屋外タイプ本体質量(g)492有効画素数500万画素最大消費電力(W)6.7解像度2560×1920セキュリティID、パスワードRoHS指令(10物質対応)対応画像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
PC製軽量MPタイプヘルメット 180-FZK 谷沢製作所PC製軽量MPタイプヘルメット 180-FZK谷沢製作所
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
PC製で最軽量
種類MP型ホワイト衝撃吸収ライナー付き通気孔無しひもタイプワンタッチ材質PC適合頭囲(cm)53~62寸法(mm)263×226×152サイズフリー質量(g)405機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも名入れ使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)スティッコン PソフトKOVAX(コバックス)
6,998税込7,698
1箱(200枚)
3日以内出荷
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどタイプPソフト砥粒AA接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロール Gソフト KOVAX(コバックス)ディスクロール GソフトKOVAX(コバックス)
7,998税込8,798
1巻
4日以内出荷
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEMP-HPGケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用 SHIMANO(シマノ)ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1枚
8日以内出荷
ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単レジンパッド専用6ボルト(P.C.D. 44 mm)
外径(Φmm)180
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000AEYELA(アイラ/東京理化器械)
889税込978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook YZ/MP シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook YZ/MP シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook YZ/MP シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook YZ / MP シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター dynabook YZ / MP シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種dynabook YZ/MP シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
638税込702
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラTP-LINK
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264