カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)

「mp204」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品

    マル信無線電機(10件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
  • M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットプレート磁極板付 スーパーツール

    マグネットプレート磁極板付

    スーパーツール
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
  • マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール

    マグネットプレートフラットタイプ

    スーパーツール
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
  • MOSFET BVDSS DiodesZetex

    MOSFET BVDSS

    DiodesZetex
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工切込み角度(°)90外径公差0-0.2最大切込み(mm)3仕上区分荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • メーターパネル MP 河村電器産業

    メーターパネル MP

    河村電器産業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    22日以内出荷
    キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
    セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
  • ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
    形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04

    AMPHENOL
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.30、GKSL3300-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3、MS330EW-4M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.4、GSL204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ベアリング_No.4、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ベアリング_No.4、MS330EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.30、GSL204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ベアリング_No.30、GKSL3302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.35、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ベアリング_No.2、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3など
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoCDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.6、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.8、CDA-3 ガバナ デンソウ部品_No.19、SSW-302A 作業用エンジン(カウリング,リコイルスタータ)部品_No.8、GS13EB クーリング、スターティング部品 フランジボルト_No.3、GS13EB クーリング、スターティング部品 フランジボルト_No.23、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.8、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 フランジボルト_No.7、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 フランジボルト_No.10、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.26、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 フランジボルト_No.26、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 フランジボルト_No.10、MSW1511S-2 インテーク,エキゾースト部品_No.31など
  • ロッドスプリング BIGM(丸山製作所)

    ロッドスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツドスプリング図解NoGKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ロツドスプリング_No.9、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ロツドスプリング_No.15、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS331EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.15、CSH-95-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS332EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.15など
  • プツシユロッド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロッド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.14、GSLF204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.14、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.13、CSH-95-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X35(M)図解NoGS204E-H フレーム部品 6カクボルトW_No.19、MLSL3304 フレーム部品_No.42、MP5030E-2M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.3、CSH-95-2 フレーム部品_No.21、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.5、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.11、GKSL3302 フレーム部品_No.35、MS415CA-1 フレーム部品_No.20、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.13、MS331EA フレーム部品_No.17、MLSL3304 フレーム部品_No.7、MS415EA-LS フレーム部品_No.18、MS315EA フレーム部品_No.17、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトW_No.12、MS415EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.18、GSLF204-M フレーム部品 6カクボルトW_No.7、GKSL3301-M フレーム部品_No.7、GKSL3304 フレーム部品_No.7、GKSL3315R1 フレーム部品_No.38など
  • ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV313-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンリングセット_No.14、MMB-100 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.14、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.15、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、BEP50 エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.13、MS332EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、CSH-95 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15など
  • ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ

    CEJN(セイン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • 静止形脱磁器*本体のみ カネテック

    静止形脱磁器*本体のみ

    カネテック
    1台
    欠品中
    強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
    用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED