カテゴリ
- 切削工具(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンホープ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 旭精工(3)
- 日研工作所(3)
- CKD(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アラム(2)
- EPSON(1)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- JTC(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- NewHikari(1)
- DIPPERホクメイ(1)
- 神沢精工(1)
- リンテック21(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp210」の検索結果

全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158定格出力DC12V/6.5A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断アズワン品番65-0502-50適合バッテリーDC12V(4~72Ah)
ナンバーフレーム
SEIWA(セイワ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷高級感あふれるクローム調で、リア・フロントにそれぞれ取り付け可能なナンバーフレームセットです。 ステンレスボルト×4付属。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。 ナンバーベースの基準・方規定適応品。 リアもボルトで機械止めができ、しっかりと固定ができます。色メタルブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×342×11
定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から7日以内出荷電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
養生テープ付ポリマスカー
NewHikari¥1,298税込¥1,4281巻3日以内出荷から16日以内出荷耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。シート長さ(m)25
MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L 左手用
アラム¥3,698税込¥4,0681本当日出荷持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。 柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。 樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。 ステンレス単体のハサミより軽量です。全長(mm)210色青質量(g)102タイプ金検タイプ刃長(mm)85包装形態ビニールケース材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ビス)ステンレスカシメビス
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷から9日以内出荷KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
A4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応
EPSON(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)液晶パネル1.44型 カラー解像度最高:5760dpi×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ印刷方式インクジェット(MACH)方式必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mmインク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)使用可能用紙サイズA4耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4色収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IP使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217エコマーク認定番号14 155 013
MPフーズ SUSハサミ
アラム¥3,998税込¥4,3981本当日出荷柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。アズワン品番64-3279-79
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
フライス インサート LPHT05・
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。トラスコ品番695-3154
マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) グリーン
DIPPERホクメイ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生色グリーンサイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mmシリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
散水亭半円楽2000追加キット
サンホープ¥9,998税込¥10,9981個欠品中MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
MP2000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
MP3000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個欠品中散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6
散水亭半円楽2000基本キット
サンホープ¥22,980税込¥25,2781個欠品中MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoMP8030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BSW-210-M ホンタイ部品_No.33、BP504A 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.27、MP8030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、MS072EHR-A 本体部品 ボウシンゴム_No.3、BSW-210-K ホンタイ部品_No.33、GKP501E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、GKP411E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.3、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR-1 本体部品_No.3、MP4130E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、MS071EHR(70M) 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MP5030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BP504A-1 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ボウシンゴム_No.24、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.3、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP4130E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP801E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MSW-70-K フレーム部品_No.20、MP5030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP800E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MS071EHR 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29
6カクナット 6MM
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(10個)8日以内出荷図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(10個)8日以内出荷図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)マフラ,フゾクヒン部品_No.6、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.50、MP5020E-2Kマフラ,カムシャフト部品フランジボルト_No.27、MSV313B-K エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)マフラ,フゾクヒン部品_No.6、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.27、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 フランジボルト_No.35、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.39など
ブリーザパイプ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷部品名称ブリーザパイプ図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.6、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ブリーザパイプ_No.5、MSV413B-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS410EA-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.5、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.6、MSA410-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.5、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS413EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.6、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 ブリーザパイプ_No.5、MSA513-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセットなど
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,998~税込¥9,898~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,425税込¥9,2681台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応