カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- オフィス家具(6)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp24z」の検索結果

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から22日以内出荷タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から9日以内出荷外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個欠品中電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷から23日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
2相ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
2相ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥9,598~税込¥10,558~1個15日以内出荷2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
超低速シンクロナスモーター
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から16日以内出荷低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
カフェチェアー トス 4本脚 座パッドなし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥37,980税込¥41,7781脚22日以内出荷くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)432座幅(mm)425グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
カフェチェアー トス スタック脚 座パッド(布)付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781脚22日以内出荷くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430スタック【スタック可能数】床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
カフェチェアー トス 4本脚 座パッド(レザー)付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781脚22日以内出荷くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>PVCレザー【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
カフェチェアー トス 4本脚 座パッド(布)付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781脚22日以内出荷くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
カフェチェアー トス スタック脚 座パッドなし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥37,980税込¥41,7781脚22日以内出荷くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)432座幅(mm)425スタック【スタック可能数】床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
カフェチェアー トス スタック脚 座パッド(レザー)付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781脚22日以内出荷くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>PVCレザー【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430スタック【スタック可能数】床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付









![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)