カテゴリ
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「mp250-c」の検索結果

マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281袋(100枚)当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋当日出荷から翌々日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ハンドルレバーS(YL14) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合