カテゴリ
- 農業機械(18)
- パソコン/周辺機器(14)
- 家電(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- カー用品(6)
- 切削工具(4)
- 防犯用品(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(11)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
- サンドビック(4)
- JVC(4)
- 高橋国際商事(3)
- サンワサプライ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- 富士倉(2)
- WIS(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- コダック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp3m4」の検索結果

マウンティングプレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(20個)当日出荷仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個欠品中動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。仕様ビットレート/50Mbpsまで対応セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)255消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)対応ファイル再生/15GBフレームレート60fpsまで対応
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)222消費電力(W)5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20対応【再生ファイルサイズ】15GB機能【ビットレート】50Mbpsまで対応メモリー内臓/ありメモリー容量内臓/4GB対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)フレームレート60fpsまで対応
*OpenSwim Pro - Red
Shokz¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など色レッド質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン
高橋国際商事¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~
AHS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入などの動画編集作業があっという間に行えます。 「Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~」には、ビジネスシーンで利用可能なモデルデータや音声素材が多数収録されています。また、業務利用可能な「仕事猫」のモデルデータ(3D/2D)も収録しております。セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1機能【ビデオ編集】、4Kの映像編集、図形オブジェクトの挿入、画像の挿入、テキスト(テロップ)挿入、書式ライブラリ編集(専用書式ファイルのインポート/エクスポート)、ボリュームカーブ機能、キーフレーム編集、早回し/スロー再生(タイムストレッチストレッチ)、PC画面のキャプチャ機能【話者挿入機能】3Dモデルの挿入(.RSP | .VRM, | .PMD | .PMX )、2Dキャラクターの挿入( .RSP)、2Dキャラクターの作成(ウェブツール)、自動目パチ機能、自動口パク機能、モーション適用(3Dモデル専用)、2Dキャラクター用動作適用【エフェクト】開始エフェクト(8種類)、終了エフェクト(8種類)、効果エフェクト(8種類)、クロマキー、モノクロ、RGB、セピア、カメラズーム、テキストエフェクト(7種)【トランジション(場面転換効果)】トランジション(15種)【入力文字読み上げソフトの連携】対応入力文字読み上げソフト:、VOICEROID2(アプリ連携)、CeVIO CS7以降(アプリ連携/API連携)、CeVIO AI(アプリ連携/API連携)、音声ファイルの読み込み機能、2話者音声の掛け合いコメント差し込み機能、アプリ連携機能、API連携機能入出力形式【読み込み】対応画像形式:BMP( .bmp ) / PNG( .png ) / JPEG( .jpeg | .jpg ) / GIF( .gif )、対応動画形式:MPEG-4 (.mp4 | .m4v | .mov ) / MPEG (.mpg | .mpeg) / WMV (.wmv) / AVI (.avi)、対応音声形式:WAV ( .wav) / MP3 ( .mp3) / AAC( .m4a | .aac | .adts | .3g2 | .3gp | .3gp2 | .3gpp ) / WMA ( .wma)【書き出し】動画形式:MP4(H.264) / WMV / AVI(RGB32 非圧縮)、音声形式: AAC(MP4時) / WMA(WMV時) / PCM(AVI時)対応コーデック動画コーデック:無圧縮AVI、H.264、MPEG-4、WMV、音声コーデック:PCM、AAC、MP3、WMA
4K対応ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
トランミッション用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷用途トランスミッション用形状カートリッジタイプ他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホームプロジェクター
RAMASU(ラマス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース質量(g)約1810明るさ(Lm)104解像度800×480(サポート1920×1080)仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカーセット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2コントラスト比1000:1保証期間6ヶ月LED100W画面サイズ(投影)30~120インチLED寿命(時間)30000対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
SDカード搭載アンプ
ノボル電機¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。付属品ダイナミックマイクロホン質量(kg)1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164インピーダンス(Ω)負荷:4~16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)
ポータブルCDラジカセ
ELPA¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル。1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる。大音量75mmスピーカー搭載。離れた所からCDを操作できるリモコン付。操作しやすい大きなツマミ。見やすいバックライト付液晶ディスプレイ付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約1800(電池除く)電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz消費電力(W)14方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属)電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。)録音方式【カセットテープ】DCバイアス動作距離(m)【リモコン】約3
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7色ブラック使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000968対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)8拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
65インチ 4Kモニター
WIS¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度300cd解像度3840×2160視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)対応200×200スピーカー8W×2(Dolby対応)色(本体)黒出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ65V型パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7色黒使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 4TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7色黒使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約0.9使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:12、最大:30電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く)機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー)使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数: 1(SATA接続)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00272対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)4コネクタ形状USB Type-C コネクタ保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×0.7×3.1(USB-Cコネクタ部分を含む)記録ファイル形式iXflashアプリ:(動画)m4v、mp4、mov(H264/H265)、mpg、mpeg、wmv、3gp、avi、fix、mkv、mpv、rm、rmvb、ts、fiv、asf、4K UHD、(音楽)flac(Hi-Res)、alac(Hi-Res)、mp3、aif、aiff、m4a、m4r、wav、3gp、aac、caf、(画像)jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、heic(H265)、cur、ico、icns、(書類)zip、rar、7-zip、doc、pdf、docx、ppt、pptx、xis、xlsk、key、numbers、pages、html、txt、rtf、rtfd、xbm対応フォーマットFAT32/exFAT/NTFS
55インチ 4Kモニター
WIS¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)黒出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
音が鳴る貯金箱 【キット】
ワンダーキット¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
9.7型LEDカラー液晶モニター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)仕様表示解像/1024×768付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)
エスコ¥91,500税込¥100,6501個4日以内出荷EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割
デジタルフォトフレーム RCF-106H
コダック¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書電源AC110-240~50/60Hz対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAVスロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)各種認証PSE認証済み、技適認証済みビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)容量(GB)16
カーエンターテイメントアダプター U2KIT
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約0.8(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×100電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)S/N比FM部:64dB(MONO)最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
デジタルオーディオプレイヤー
SONY(ソニー)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】約20時間、約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)動作温度(℃)5~35電池内蔵型リチウムイオン充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8質量(g)約299(充電池含む)付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
圧送機マルチポンプ
精和産業¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。トラスコ品番111-5237セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5質量(kg)33電源(V)AC100最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時)常用圧力(MPa)8.0
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
回転灯・LED回転・点滅灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー
ダイアモンドヘッド¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。付属品電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き※microSDカード及びTVアンテナケーブルは付属していません質量(g)560消費電力(W)イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5電源Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×18×176機能テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間ディスプレイ9インチTFT LCD解像度1024×600スピーカー1W+1W充電池タイプ内蔵充電池:3.7V2800mAh(充電約2時間30分)対応フォーマット(メディアプレーヤー)動画 MP4、AVI、MOV、MPEG、MPG、TS、WMV、音楽 mp3、aac、wav、m4a、 画像 JPG、PNG、BMP、GIF、TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります。受信周波数(FM)76MHz~108MHz FMワイドバンド対応、(テレビ)フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz端子Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット防水IPX6
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ
CKD¥11,100~税込¥12,210~1台7日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
10.1インチテレビ・メディアプレイヤー
ダイアモンドヘッド¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。仕様【テレビ】フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz付属品電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き ※microSD カード、TVアンテナケーブルは付属しておりません質量(g)610消費電力(W)イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5電源Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×18×176機能テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間バッテリー【内蔵】3.7V2800mAh(充電約2時間30分)周波数帯域(MHz)【FM】76~108 FMワイドバンド対応スピーカー1W+1W対応フォーマット【メディアプレーヤー】動画 MP4,AVI,MOV,MPEG,MPG,TS,WMV、音楽 mp3,aac,wav,m4a、 画像 JPG,PNG,BMP,GIF,TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります端子Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット画面仕様10.1インチTFT LCD 解像度1024×600防水IPX6