カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「mp5-110」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)フジ矢
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10RシリーズCKD
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢ニッパ用バネ (5本入り)フジ矢
399税込439
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用バネセットです。
1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズCBC(computar)
319,800税込351,780
1本
6日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズCBC(computar)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ CBC(computar)2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズCBC(computar)
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
Oリング P46 BIGM(丸山製作所)Oリング P46BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格P46関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬液配管部品_No.3、PCT-140 本体部品_No.19、GKP254E-1 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530E-S 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、BP254 本体 付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.19、SSA-V1000 薬液配管部品_No.5、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.35、MP2520EW-K 本体部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.7、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬液配管部品_No.3、MP2500EW-M 本体部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.7、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.7など
プレート(フリクション) BIGM(丸山製作所)プレート(フリクション)BIGM(丸山製作所)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.26MB)図解NoMKW110-KC マグネト,リコイルスタータ部品_No.5、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.41、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 プレート(フリクション)_No.26、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 プレート(フリクション)_No.26、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.41、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プレート(フリクション)_No.42、MP8030E-K リコイルスタータ部品 プレート(フリクション)_No.42、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プレート(フリクション)_No.42、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品プレート(フリクション)_No.26
コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドASSYBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格34フクム関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.96MB)図解NoMS330CAS-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS313EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.27、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.64、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格マルヤマ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.07MB)図解NoBSA-420JDESG G-4S 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、SSA-α1000 希望付属品部品_No.11、MP4030E-S 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、KP-250 本体,付属品部品 ハリマーク_No.34、SSA-α510-110 オプション部品_No.11、KP-502 本体,付属品部品 ハリマーク_No.27、BSA-420JDASH 安全ヘルメット アワメータ部品_No.11、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ハリマーク_No.28、BSA-420JDSG G-3 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、MP4120E-2K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.33、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.11、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(1)部品_No.11、MP2500EW-K 本体部品_No.35、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.11、BSA-420JESG G-4S 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.11など
フルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラ サイエルインターナショナルフルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラサイエルインターナショナル
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷
乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。
仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書アズワン品番67-6867-85
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10RシリーズCKD
7,650税込8,415
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様 AUTONICS(オートニクス)低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様AUTONICS(オートニクス)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.5●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3920アズワン品番67-5663-21
物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
マウントCマウント