カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(4)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- MANN-FILTER(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CADDOCK(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- BRAKING(2)
- ケナメタル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
エコロジープロダクト
「mp92」の検索結果

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1%
CADDOCK¥949税込¥1,0441個翌々日出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP925抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80
超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-2890軸径(Φmm)3形状92度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3先端角(°)90刃径(Φmm)3表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%
CADDOCK¥969税込¥1,0661個7日以内出荷25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から60日以内出荷微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
輸入車用キャビンフィルター
MANN-FILTER(4件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥1,990~税込¥2,189~1個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルター
MANN-FILTER¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から60日以内出荷特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。用途自動車用フィルター
輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター)
MANN-FILTER¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から60日以内出荷特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。用途自動車用フィルター
BRAKING HO17FI
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個欠品中定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
BRAKING HO17FID
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
スパークプラグ L92YC
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷図解NoKP-402 リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17、MP8000E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4120E-M332012 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4000E リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、KP-412 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4020E-M332010 リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP4020E-K リコイルスタータ部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP8010E-M332169 リコイルスタータ,マグネト部品 スパークプラグ L92YC_No.17、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグL92YC_No.17
フューエルタンクステー
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.92、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.12、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.34、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48
ジクサークリップ
BIGM(丸山製作所)¥20税込¥221個8日以内出荷図解NoFHD-35-3M ガバナ部品_No.50、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.67、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.43、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.92、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.70、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.70、MS410EC-3K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ カバナ部品_No.69、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.31、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.29、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.92、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.69、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ジクサークリツプ_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.91など
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
輸入車用フィルター、クランクケースエア抜きフィルター
MANN-FILTER¥749~税込¥824~1個60日以内出荷特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。用途自動車用フィルター