家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。  
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。  
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。  
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。  
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。  
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。  
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。  
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。  
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
色ホワイトフェイス
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず
定格出力電圧5V
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電流2.4A
関連キーワード