カテゴリ

  • オフィス家具(181)
  • 制御機器(16)
  • 防犯用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpb-2」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業06パイロットチェックモジュラー弁油研工業
57,980税込63,778
1個
当日出荷から90日以内出荷
最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
383税込421
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
MP02シリーズ設置用部品セット MPB-1 三菱ケミカル・クリンスイMP02シリーズ設置用部品セット MPB-1三菱ケミカル・クリンスイ
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
適合機種MP02-1・MP02-2
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター TRUSCO折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスターTRUSCO
4,898税込5,388
1セット(4個)
当日出荷
折りたたみメッシュコンテナ用の専用キャスターです(自在車輪)。
タイプ自在
MP02シリーズ設置用部品セット MPB-2 三菱ケミカル・クリンスイMP02シリーズ設置用部品セット MPB-2三菱ケミカル・クリンスイ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
適合機種MP02-1・MP02-2
AIありネットワークカメラセット(8台) i-PROAIありネットワークカメラセット(8台)i-PRO
1,498,000税込1,647,800
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載カメラ接続台数 8CH対応HDD 4TBx1搭載PoE給電8ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIなしネットワークカメラセット(8台) i-PROAIなしネットワークカメラセット(8台)i-PRO
1,298,000税込1,427,800
1式
4日以内出荷
2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離30m独自のスマートコーディング技術でデータ量削減IP66対応8CH 4TB PoE給電8ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 8CH対応HDD 4TBx1搭載PoE給電8ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIなしネットワークカメラセット(2台) i-PROAIなしネットワークカメラセット(2台)i-PRO
429,800税込472,780
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載カメラ接続台数 8CH対応HDD 4TBx1搭載PoE給電8ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(2台) i-PROAIありネットワークカメラセット(2台)i-PRO
499,800税込549,780
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(8台)HIKVISION(ハイクビジョン)
289,800税込318,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(6台)HIKVISION(ハイクビジョン)
239,800税込263,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
AIなしネットワークカメラセット(6台) i-PROAIなしネットワークカメラセット(6台)i-PRO
1,098,000税込1,207,800
1式
4日以内出荷
2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離30m独自のスマートコーディング技術でデータ量削減IP66対応
アナログカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(2台)HIKVISION(ハイクビジョン)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
ネットワークカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)ネットワークカメラセット(2台)HIKVISION(ハイクビジョン)
219,800税込241,780
1式
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 防水・防塵(IP67)
ネットワークカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)ネットワークカメラセット(8台)HIKVISION(ハイクビジョン)
719,800税込791,780
1式
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 防水・防塵(IP67)H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット最大8chのIPカメラ入力最大8ch@8MPのデコード容量最大128Mbpsの受信帯域幅
AIありネットワークカメラセット(6台) i-PROAIありネットワークカメラセット(6台)i-PRO
1,298,000税込1,427,800
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
ネットワークカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)ネットワークカメラセット(6台)HIKVISION(ハイクビジョン)
599,800税込659,780
1式
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 防水・防塵(IP67)H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット最大8chのIPカメラ入力最大8ch@8MPのデコード容量最大128Mbpsの受信帯域幅
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = MPB16-A1HE-RGB-JR-0VVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = MPB16-A1HE-6-JR-0VVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
45,980税込50,578
1セット(20個)
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = MPB16-CARP-RGB-T1R-0VVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
56,980税込62,678
1セット(20個)
7日以内出荷
押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = MPB16-A1FP-RGB-JR-0VVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
49,980税込54,978
1セット(20個)
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = Blue, RedIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑, 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーレジェンド = 電源記号VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
51,980税込57,178
1セット(20個)
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑, 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーメーカー型番 = MPB16L-CARE-36-JR-24VVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDT RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDTRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F21E2-624-JQVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPSTRS PRO
58,980税込64,878
1セット(20個)
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = MPB16-A1FP-RGB-JR-0VVRoHS指令(10物質対応)対応
04パイロットチェックモジュラー弁 油研工業04パイロットチェックモジュラー弁油研工業
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO折りたたみメッシュコンテナTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4タイプ30最大積載荷重(kg)40外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)295適合フタTR-MPB-25-F有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)367
モノシステム アンダーベース 光洋機械産業モノシステム アンダーベース光洋機械産業
689税込758
1枚
翌々日出荷
ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240