カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「mpc10-04」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kgセット内容本体、取扱説明書(保証書)寸法(mm)W82×D130×H187ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性150Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
  • MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト BIORAD

    MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト

    BIORAD
    14,999税込16,499
    1本
    6日以内出荷
    MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
    種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
  • MultiScreen Permeability 0.45μm Non-sterile10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    MultiScreen Permeability 0.45μm Non-sterile10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    94,980税込104,478
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン Permeability 0.45μm, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ポリカーボネート品名マルチスクリーン Permeabilityウェル数96アズワン品番61-0206-54アプリケーション吸収性試験
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    5,498税込6,048
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷