カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「mpc10-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト BIORADMPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイトBIORAD
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
93,980税込103,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3429アズワン品番65-7535-41
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3486アズワン品番65-7531-63
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3427アズワン品番65-7537-50
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
63,980税込70,378
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3485アズワン品番65-7537-76
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3426アズワン品番65-7533-74
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3428アズワン品番65-7536-87
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
7,698税込8,468
1袋(100個)
7日以内出荷