カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(5)

「mpc12-03」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1セット(28個)
5日以内出荷から7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433アズワン品番65-7538-97
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3321アズワン品番65-7532-18
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
409税込450
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3324アズワン品番65-7533-04
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3330アズワン品番65-7533-05
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3491アズワン品番65-7539-08
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 400個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 400個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3432アズワン品番65-7534-10
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
63,980税込70,378
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3490アズワン品番65-7533-82
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3323アズワン品番65-7536-16
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3438アズワン品番65-7534-49
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3437アズワン品番65-7534-36
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 28個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 28個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3329アズワン品番65-7539-30
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入WURTH ELEKTRONIK
8,898税込9,788
1セット(15個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320アズワン品番65-7539-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3435アズワン品番65-7536-69
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3434アズワン品番65-7535-54
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
749税込824
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3326アズワン品番65-7532-74
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3318アズワン品番65-7534-08
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3325アズワン品番65-7532-58
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1袋(200個)
7日以内出荷