カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「mpc16-03」の検索結果

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3341アズワン品番65-7538-08
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3499アズワン品番65-7536-95
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3453アズワン品番65-7538-28
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3498アズワン品番65-7538-39
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3451アズワン品番65-7539-06
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 22個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,698税込¥9,5681セット(22個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3340アズワン品番65-7532-57
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(200個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3452アズワン品番65-7532-89
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,998税込¥8,7981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362アズワン品番65-7532-81
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3313アズワン品番65-7533-40
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,998税込¥8,7981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3311アズワン品番65-7536-64
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,498税込¥9,3481セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364アズワン品番65-7531-65
プラグハウジング 16極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3336アズワン品番65-7536-14