基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
- 仕様
- ●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3452
- アズワン品番
- 65-7532-89
- 内容量
- 1セット(200個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ










![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)











