カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mpc4-01」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0サイズ50型表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3コントラスト比4000:1液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]最大解像度3840×2160定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh走査周波数(水平)31.5~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz色(本体)ブラック端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5WRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式TFT/VAリフレッシュレート(Hz)最大60グリーンマーク認定
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★液晶ディスプレイLCD-GC221HXBLCD-GC241SXDBLCD-GC241UXDBLCD-GC242HXBLCD-GC243HXDBLCD-GC251RXABLCD-GC251UXB/ALCD-GC251UXBLCD-GC252UXBLCD-GC253ULCD-GC271HXBLCD-GC271UXBLCD-GC272HXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCQ271HALCD-GCQ271XDBLCD-GCQ321HXDBLCD-GCU271XDBLCD-GCU321HXABLCD-GCWF291SXDBLCD-GCWQ341XDBLCD-GD271UAXLCD-GL211XBEX-LD4K271DBEX-LD4K321VBEX-LD4K431DBEX-LD4K432DBEX-LD4K491DBEX-LD4K492DBEX-LD4K552DBEX-LD4K651DBEX-LD4K652DBEX-LDGCQ271DBEX-LDGCQ321HDBEX-LDGCU271DBEX-LDGCWF291SDBEX-LDQ272PBSEX-LDQ273DBSEX-LDQ321DBEX-LDQ322DBIWB-652EBIWB-652EB-AGIWB-752EB-AGLCD-AHU431XDBLCD-BCQ271DB-FLCD-BCQ271DB-F-AGLCD-BCQ271DW-FLCD-BCQ271DW-F-AGLCD-C221DB-FXLCD-CU271AB-FLCD-CU651EDB-TLCD-CU651EDB-T-AGLCD-D221SV-FXLCD-D221V-FXLCD-D241D-FXLCD-D241SD-FXLCD-HC241XDBLCD-HU431DBLCD-M4K271XDBLCD-M4K281XBLCD-M4K281XB-ALCD-M4K282XBLCD-M4K321XVBLCD-M4K401XVBLCD-M4K431XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K491XDBLCD-M4K492XDBLCD-M4K493XDBLCD-M4K551EQBLCD-M4K551XDBLCD-M4K551XDB2LCD-M4K552XDBLCD-M4K651XDBLCD-M4K652XDBLCD-M4K652XDB-AGLCD-M4K751XDBLCD-M4K751XDB-AGLCD-MCQ271EDBLCD-MCQ271EDB2/SLCD-MCQ271EDB2LCD-MCQ271EDB2-AGLCD-MF271CGBRLCD-MF272CGBRLCD-MQ241XDBLCD-MQ241XDB-ALCD-MQ271EPB-FLCD-MQ271XDBLCD-MQ271XDB-ALCD-MQ272EDB-FLCD-MQ321XDBLCD-MQ322XDBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-SU551EPBKH2200V-ZXKH2450V-QZKH2450V-ZXKH2460V-ZXKH2470V-ZXKH2500V-ZX2KH2502V-ZX2KH2750V-UHDKH2760V-UZKH3200V-Q★4K対応HDMI 分配器DA-4HD/4K★HDMI切替器DA-4HS/4K★メディアプレーヤーAV-ATB100★HDMIキャプチャーGV-4K60/PCIEGV-US2C/HDGV-USB3/HDS★チューナーHVT-4KBC/EHVT-4KBCHVTR-BCTZ3REC-ON(HVTR-BCTX3)★miniPCMPC-WE1シリーズMPC-32WE1/AMPC-32WE1MPC-64WE1MPC-LVQ2MPC-LVZ2MPC-LVZ3PMPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PA★リモートアクセスゲートウェイテレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)MPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5★レコーダーHVT-4KBC2THVT-4KBC4T/EHVTR-T3HDTシリーズHVTR-T3HD1THVTR-T3HD2T★HDD(ハードディスク)SDPH62H-008T-SBAADSDPH62H-012T-SBAADSDPH62H-024T-SBAADSDPH62H-036T-NBAADSDPH62H-036T-SBAADSDPH62H-040T-SBAAD★電子黒板・タッチ化ユニットらくらくボードIWB-2EBシリーズIWB-752EB★ドッキングステーションUS3C-DS/SPUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-A★HDMIアダプターWHD-4KTR1WHD-4KTR1★ストリーミングBOXGV-LSMIXER/I★変換アダプターGV-HUVC/4K★グラフィックアダプターNGA-RGB/HUS3C-DA/HDR★Android STBDS-ASTB1DS-ASTB1ADS-ASTB2【Creative/クリエイティブ】スピーカーCreative Stage 360HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★NASHDL4-X12HDL4-X16HDL4-X16-UHDL4-X2HDL4-X24HDL4-X32HDL4-X32-UHDL4-X4HDL4-X4/ST5HDL4-X4-UHDL4-X8HDL4-X8/ST5HDL4-X8-UHDL4-Z19SATA-16HDL4-Z19SATA-16BHDL4-Z19SATA-16-UHDL4-Z19SATA-16-UBHDL4-Z19SATA-32HDL4-Z19SATA-32BHDL4-Z19SATA-32-UHDL4-Z19SATA-32-UBHDL4-Z19SATA-4HDL4-Z19SATA-4BHDL4-Z19SATA-4-UHDL4-Z19SATA-4-UBHDL4-Z19SATA-8HDL4-Z19SATA-8BHDL4-Z19SATA-8-UHDL4-Z19SATA-8-UBHDL4-Z19SATA-S4HDL4-Z19SATA-S4-UHDL4-Z19SCA-16HDL4-Z19SCA-16-UHDL4-Z19SCA-32HDL4-Z19SCA-32-UHDL4-Z19SCA-4HDL4-Z19SCA-4-UHDL4-Z19SCA-8HDL4-Z19SCA-8-UHDL4-Z19SI3A-16HDL4-Z19SI3A-16BHDL4-Z19SI3A-16-UHDL4-Z19SI3A-16-UBHDL4-Z19SI3A-32HDL4-Z19SI3A-32BHDL4-Z19SI3A-32-UHDL4-Z19SI3A-32-UBHDL4-Z19SI3A-4HDL4-Z19SI3A-4BHDL4-Z19SI3A-4-UHDL4-Z19SI3A-4-UBHDL4-Z19SI3A-8HDL4-Z19SI3A-8BHDL4-Z19SI3A-8-UHDL4-Z19SI3A-8-UBHDL4-Z19SI3A-S4HDL4-Z19SI3A-S4-UHDL4-Z19WATA-16HDL4-Z19WATA-16BHDL4-Z19WATA-16-UHDL4-Z19WATA-16-UBHDL4-Z19WATA-32HDL4-Z19WATA-32BHDL4-Z19WATA-32-UHDL4-Z19WATA-32-UBHDL4-Z19WATA-4HDL4-Z19WATA-4BHDL4-Z19WATA-4-UHDL4-Z19WATA-4-UBHDL4-Z19WATA-8HDL4-Z19WATA-8BHDL4-Z19WATA-8-UHDL4-Z19WATA-8-UBHDL4-Z19WCA-16HDL4-Z19WCA-32HDL4-Z19WCA-4HDL4-Z19WCA-8HDL4-Z22SATA04HDL4-Z22SATA04BHDL4-Z22SATA04UHDL4-Z22SATA04UBHDL4-Z22SATA08HDL4-Z22SATA08BHDL4-Z22SATA08UHDL4-Z22SATA08UBHDL4-Z22SATA16HDL4-Z22SATA16BHDL4-Z22SATA16UHDL4-Z22SATA16UBHDL4-Z22SATA32HDL4-Z22SATA32BHDL4-Z22SATA32UHDL4-Z22SATA32UBHDL4-Z22SATAS4HDL4-Z22SATAS4UHDL4-Z22WATA04HDL4-Z22WATA04BHDL4-Z22WATA04UHDL4-Z22WATA04UBHDL4-Z22WATA08HDL4-Z22WATA08BHDL4-Z22WATA08UHDL4-Z22WATA08UBHDL4-Z22WATA16HDL4-Z22WATA16BHDL4-Z22WATA16UHDL4-Z22WATA16UBHDL4-Z22WATA32HDL4-Z22WATA32BHDL4-Z22WATA32UHDL4-Z22WATA32UBAPS2-WS19EI3APX2-EVID/5PAPX2-MEDICAL/QCAAPX2-SKYSEAAPX2-SKYSEAHHDL2-Z19SATA-16HDL2-Z19SATA-16BHDL2-Z19SATA-2HDL2-Z19SATA-2BHDL2-Z19SATA-4HDL2-Z19SATA-4BHDL2-Z19SATA-8HDL2-Z19SATA-8BHDL2-Z19SATA-S2HDL2-Z19SCA-16HDL2-Z19SCA-2HDL2-Z19SCA-4HDL2-Z19SCA-8HDL2-Z19SI3A-16HDL2-Z19SI3A-16BHDL2-Z19SI3A-2HDL2-Z19SI3A-2BHDL2-Z19SI3A-4HDL2-Z19SI3A-4BHDL2-Z19SI3A-8HDL2-Z19SI3A-8BHDL2-Z19WATA-16HDL2-Z19WATA-16BHDL2-Z19WATA-2HDL2-Z19WATA-2BHDL2-Z19WATA-4HDL2-Z19WATA-4BHDL2-Z19WATA-8HDL2-Z19WATA-8BHDL2-Z19WCA-16HDL2-Z19WCA-2HDL2-Z19WCA-4HDL2-Z19WCA-8HDL2-Z22SATA02HDL2-Z22SATA02BHDL2-Z22SATA04HDL2-Z22SATA04BHDL2-Z22SATA08HDL2-Z22SATA08BHDL2-Z22SATA16HDL2-Z22SATA16BHDL2-Z22SATAS2HDL2-Z22SI3A02HDL2-Z22SI3A02BHDL2-Z22SI3A04HDL2-Z22SI3A04BHDL2-Z22SI3A08HDL2-Z22SI3A08BHDL2-Z22SI3A16HDL2-Z22SI3A16BHDL2-Z22SI3AS2HDL2-Z22WATA02HDL2-Z22WATA02BHDL2-Z22WATA04HDL2-Z22WATA04BHDL2-Z22WATA08HDL2-Z22WATA08BHDL2-Z22WATA16HDL2-Z22WATA16BHDL-Z4WL12I2HDL-Z4WL16I2HDL-Z4WL24I2HDL-Z4WL4I2HDL-Z4WL8I2HDL-Z4WP16IXHDL-Z4WP4IXHDL-Z4WP8IXMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTL5MPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
VOCALOID 4 Library Megpoid V4 Complete インターネットVOCALOID 4 Library Megpoid V4 Completeインターネット
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
バーチャルボーカリスト「VOCALOID4 Megpoid V4」は、歌手・声優「中島愛」の声をベースに制作したVOCALOID4専用歌声ライブラリです。各ライブラリパッケージは2種類のライブラリを収録。クロスシンセシスで表現力がさらにアップ。また、すべてのライブラリでグロウルに対応しています。中島愛の"基本的な声"をベースに制作した「Native」、"太く大人っぽい声"の「Adult」、"迫力ある声"の「Power」、"子供っぽいあまい声"の「Sweet」、"優しくささやく声"の「Whisper」、5種類全てをセットにした「Complete」の全6ラインナップです。
その他DVD-ROMドライブ、オーディオデバイス対応OSWindows:Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)・Macintosh:Mac OS 10.8(32bit/64bit)~メモリー2GB以上使用CPUIntel Dual Core CPUハードディスク15GB以上
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(39個)
5日以内出荷から7日以内出荷
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)190コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度6ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ55型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
6,498税込7,148
1袋(200個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1セット(187個)
予約販売
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787アズワン品番65-7524-53
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(130個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(130個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8771アズワン品番65-7523-49
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 220個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 220個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1セット(220個)
予約販売
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8778アズワン品番65-7525-30
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 154個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 154個入WURTH ELEKTRONIK
63,980税込70,378
1セット(154個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(154個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8798アズワン品番65-7528-66
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 90個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 90個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(90個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8793アズワン品番65-7527-06
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1セット 320個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(320個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(320個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8766アズワン品番65-7523-25
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 170個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 170個入WURTH ELEKTRONIK
74,980税込82,478
1セット(170個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8789アズワン品番65-7519-84
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1セット(110個)
予約販売
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(110個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8783アズワン品番65-7528-68
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入WURTH ELEKTRONIK
85,980税込94,578
1セット(242個)
予約販売
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(242個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8776アズワン品番65-7527-76
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
63,980税込70,378
1セット(140個)
予約販売
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8800アズワン品番65-7529-61
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1セット 400個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1セット 400個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3394アズワン品番65-7532-48
プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8785アズワン品番65-7523-34
プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8786アズワン品番65-7527-65
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8788アズワン品番65-7528-69
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8777アズワン品番65-7529-66
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8799アズワン品番65-7529-96
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8767アズワン品番65-7518-68
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8779アズワン品番65-7526-74
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8772アズワン品番65-7526-80
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8794アズワン品番65-7528-67
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8784アズワン品番65-7519-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8790アズワン品番65-7519-03
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8801アズワン品番65-7523-24
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3395アズワン品番65-7537-58
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3269アズワン品番65-7536-88
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(170個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8791アズワン品番65-7529-59
基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1セット 48個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1セット 48個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1セット(48個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8834アズワン品番65-7520-21
基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 1セット 48個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 1セット 48個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1セット(48個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8838アズワン品番65-7517-46
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8812アズワン品番65-7525-99
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1セット 220個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1セット 220個入WURTH ELEKTRONIK
85,980税込94,578
1セット(220個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8780アズワン品番65-7527-57
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 60個入WURTH ELEKTRONIK
9,998税込10,998
1セット(60個)
予約販売
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8827アズワン品番65-7521-77