27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3407 アズワン品番65-7531-53
1セット(400個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408 アズワン品番65-7536-44
1個
649 税込714
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3282 アズワン品番65-7537-11
1袋(2個)
779 税込857
7日以内出荷

Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3283 アズワン品番65-7535-76
1袋(500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3284 アズワン品番65-7536-46
1袋(2個)
789 税込868
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3478 アズワン品番65-7538-44
1セット(2個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3477 アズワン品番65-7532-56
1セット(150個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3476 アズワン品番65-7536-45
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3411 アズワン品番65-7536-94
1セット(2個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3410 アズワン品番65-7534-80
1セット(200個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

















関連キーワード