カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(1)

「mpc6-03」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3478アズワン品番65-7538-44
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3476アズワン品番65-7536-45
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408アズワン品番65-7536-44
プラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3283アズワン品番65-7535-76
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
989税込1,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3411アズワン品番65-7536-94
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3410アズワン品番65-7534-80
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3282アズワン品番65-7537-11
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3477アズワン品番65-7532-56
プラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3284アズワン品番65-7536-46
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1セット 400個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1セット 400個入WURTH ELEKTRONIK
269,800税込296,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3407アズワン品番65-7531-53
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
4,398税込4,838
1セット(48個)
5日以内出荷から7日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら