11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメット
RoHS
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブルスリム 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568B
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル長(m)0.5 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8 カテゴリーカテゴリ6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トラスネジセット M4X10
部品名称トラスネジセツト M4X10 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.69MB) 図解NoMJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.28、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.28、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.28、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.28、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.28
1個
96 税込106
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)M8ナットセット
部品名称M8ナツトセツト 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.14MB) 図解NoMGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.28、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.28
1個
119 税込131
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユリアネジM4X33
部品名称ユリアネジM4X33 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoMGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28
1個
96 税込106
7日以内出荷

部品名称キンセツスイツチホルダ-B/800シリーズヨウ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 図解NoMJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.28
1個
1,720 税込1,892
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュキャップ
部品名称スクリユキヤツプ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.75MB) 図解NoMGT-800 MPG800 手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 手元スイッチボックス部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT 手元スイッチボックス部品_No.8、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.28、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット(乾電池タイプ)部品_No.8
1個
150 税込165
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトセット
部品名称6カクボルトセツト 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.89MB) 図解NoMI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.36、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.27、AD472 流し多口噴頭部品_No.8、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.15、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.28
1個
269 税込296
7日以内出荷

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)3.8 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線
1箱(10本)
41,980 税込46,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)