カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)

「mpg-28」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
41,980税込46,178
1箱(10本)
20日以内出荷から30日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメットLAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1箱(10本)
当日出荷から30日以内出荷
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
トラスネジセット M4X10 BIGM(丸山製作所)トラスネジセット M4X10BIGM(丸山製作所)
96税込106
1個
7日以内出荷
部品名称トラスネジセツト M4X10関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.69MB)図解NoMJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.28、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.28、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.28、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.28、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.28
6カクボルトセット BIGM(丸山製作所)6カクボルトセットBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称6カクボルトセツト関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.89MB)図解NoMI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.36、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.27、AD472 流し多口噴頭部品_No.8、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.15、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.28
キンセツスイッチホルダーB/800シリーズヨウ BIGM(丸山製作所)キンセツスイッチホルダーB/800シリーズヨウBIGM(丸山製作所)
1,720税込1,892
1個
7日以内出荷
部品名称キンセツスイツチホルダ-B/800シリーズヨウ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB)図解NoMJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.28
ユリアネジM4X33 BIGM(丸山製作所)ユリアネジM4X33BIGM(丸山製作所)
96税込106
1個
7日以内出荷
部品名称ユリアネジM4X33関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB)図解NoMGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.28
M8ナットセット BIGM(丸山製作所)M8ナットセットBIGM(丸山製作所)
119税込131
1個
7日以内出荷
部品名称M8ナツトセツト関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.14MB)図解NoMGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.28、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.28、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.28
スクリュキャップ BIGM(丸山製作所)スクリュキャップBIGM(丸山製作所)
150税込165
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユキヤツプ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.75MB)図解NoMGT-800 MPG800 手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 手元スイッチボックス部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT 手元スイッチボックス部品_No.8、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.28、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 手元スイッチボックス部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 バッテリーキット(乾電池タイプ)部品_No.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら