6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)7.5 定格電圧(V)AC/DC125 適合MP・SDPヒューズ 種類ヒューズホルダ 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) 接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA) リード線 接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA) 耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
1個
特価
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフィスや展示ルームでパンフレット掲示に便利です。 マグネット式なので位置やレイアウトを自由に変えられます。
クリア
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書 トラスコ品番213-6481 測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50 質量(g)約90 電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個 ベアリングサファイアの軸受ベアリング 精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26 分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1 温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 検知方式ベーン式 アズワン品番8-5628-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UT363風速計は、温度、風速、および風の計数を測定できます。 省エネルギーHVAC、排気や換気システム及び他の産業で使用できます。 「磁気誘導式風速センサ・NTC負温度係数センサ」風速も温度も測定できます。 磁気誘導式風速センサを採用して安定性や安全性が高い。 【ロングプレス温度単位を切り替えるには、「UNIT」キー】℃または度F。 バックライト付き液晶ディスプレイ。ローバッテリー表示。 MAXモードで測定する場合、メーターは、現在の値よりも大きい値が表示されます。 AVGモードで測定したときには、平均値が表示されます。 1.データホールド、LCDバックライト 2.選択可能な℃/度F 3.オートパワーオフ(キャンセル可能) 4.風速モード:MAX、MIN、リアルタイム 5.風算モード:MAX、2/3 MAX、MIN、AVG、リアルタイム 6. 7単位の選択:m / s、km / h、ft / min、MPH、KNOTS、CFM、CMM 品質認証 CE EN 61326-2-2
仕様風速精度:±(5%rdg+0.5)、風速分解能:0.1m/s、温度分解能:0.1℃/0.2度F、風力階級:レベル0-12、風力階級の精度:±1、過負荷表示(>45m/s):OL、表示画面:32x26mm 寸法(mm)160×50×28 質量(g)118 電源1.5Vバッテリー(R03)x3 温度(℃)-10-50・14-122度F 精度±2℃/±4度F 風速(m/s)0-30 サンプルレート0.5秒
取扱い終了

仕様測定パラメータ = 通気、風量最大風速 = 30m/s最高空気速度精度 = ±3 %気流速度分解能 = 0.1m/sプローブタイプ = ホットワイヤ電源 = 電池バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 10時間寸法 = 72 x 35 x 150mm重量 = 235g高さ = 150mm幅 = 35mmユーザーマニュアル、1.5 V単四電池(x6)、キャリングケース. RS Pro 1340熱線式風速計. RS Pro ブランドからは、空気の流量と流速を測定するために設計されたホットワイヤ式風速計が採用されています。ハンドヘルドデジタルメータは、品質や性能を損なうことなく、高速で正確な読み取りを実現します。RS Pro 1340 風速計は耐衝撃性素材を使用した堅牢な筐体で、サービス技術者、 HVAC 設置担当者、建築コンサルタントに最適です。 人間工学に基づいて設計された RS Pro 1340 ハンドヘルド機器は、ホットワイヤ抵抗技術を利用して、低速でも正確な空気量と速度の測定を実現します。フレキシブル検出ヘッド付きの伸縮式プローブを採用しているため、測定スペースが限られている用途にも簡単にプローブを拡張できます。 RS Pro 1340 ハンドヘルド型風速計は、操作が簡単なキーパッドとソフトコントロールボタンを備えており、非常に使いやすくなっています。目的の機能のエアフローまたは速度、インスタント、平均、または VMAX フローの 2/3 を測定するモードを選択するだけです。結果は、 CFM または CMM に表示され、ボリュームまたは m/s 、 ft/min 、ノット、 km/h または mph の速度で表示できます。LCD トリプルディスプレイとバックライト機能により、暗い場所でも、すべての録画映像がフロントスクリーンにはっきりと表示されます。. 特長と利点. 正確で Rapid な結果 堅牢で完全に拡張可能なプローブ 高速応答センサーヘッド 通気量 瞬時 / 平均 /2/3 VMAX フロー測定 速度 m/s 、 ft/min 、ノット、 km/hr 、 mph 。 データホールドおよび最大 / 最小機能 手動データ記憶 / 読み取り機能 見やすいトリプル LCD ディスプレイ 自動電源オフ、オン / オフ時間設定 バックライトのオン / オフ時間の設定. 用途. 熱電計は、換気装置、空調装置のテストや調査を行うエンジニアや技術者に最適な装置です。これらは、エアーフローと速度を迅速かつ正確に測定するために使用されます。得られる情報とデータは、さまざまな用途や環境に欠かせないものです。レポート作成、予測、計画、そして最も重要なのは、健康と安全です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC システムのパフォーマンス 清潔な部屋 OSHA 準拠 ダクトは横断します 設備のメンテナンス. よくある質問. Q - 推奨される交換用電池はありますか A - はい。 RS Pro 1340 ホットワイヤ風速計は、電源に 1.5 V AAA x 6 バッテリを使用します。RS品番 ; 744-2209 744-2209 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了