カテゴリ
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「mpl10-02」の検索結果

ワンタッチ継手 エルボ
(59件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
防水型クレーンスケール
JFE¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。用途吊り下げ計量質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当