67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類その他 高さ(mm)8 適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6 適合穴径(Φmm)3.0~3.2
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

UR21 マルチplusショート ボディ ユニカ 動画あり
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク) 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)60 適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)60 適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは 8 ポジションでコンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施しています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8927 アズワン品番65-7698-72
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8926 アズワン品番65-7692-82
1セット(50個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Dsubコネクタが直接実装できる。 従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。 マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 仕上処理フラックス、部品面シルク印刷 パターンドット
1枚
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1750 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1480 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)940 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)180
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品PSリング1個 主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1756 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1210 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)270
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)670 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)90
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)2020 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)540
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1960 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1180 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数40 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)2560 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)720
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1413 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)405
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)738 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)135
1個
4,102 税込4,512
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1120 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)360
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)760 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)180
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 質量(kg)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1840 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)720
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)2088 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)675
1個
6,420 税込7,062
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1075 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)270
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1440 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)520
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数35 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
26,806 税込29,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 質量(kg)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1304 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)452
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1700 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)650
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数45 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1948 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)774
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)852 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)226
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)