強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石
色シルバー
特性強力
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ小
ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200
先端形状H型
用途扉固定用
材質SUS430
質量(g)17
表面処理素地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に
取付可能厚(mm)約1.0~3.5
直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質SUS304
質量(g)32
表面処理光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。
トラスコ品番563-6707
材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布
幅(mm)632~1265
高さ(mm)25~40
奥行(mm)560
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
出力電流(A)5
交換効率0.21
出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
ワイドな画面とスリムな枠で写真をより引き立てるペーパースタンド。枠幅が22mmで従来のペーパースタンドよりもスリムなペーパースタンド。画面サイズも広くなり、収納物をより引き立たせます。中抜きはVカット仕様。縦置きにも横置きにも使えるスタンド付きで、壁掛けにも対応。透明PPシートが付属しているので、中の写真をホコリや汚れから守り、美しく保ちます。
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。
トラスコ品番406-7924
材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布
幅(mm)530~2160
高さ(mm)10~40
奥行(mm)520
最大出力(W)200
出力電圧(V)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ワイドな画面とスリムな枠で写真をより引き立てるペーパースタンド。枠幅が22mmで従来のペーパースタンドよりもスリムなペーパースタンド。画面サイズも広くなり、収納物をより引き立たせます。中抜きはVカット仕様。縦置きにも横置きにも使えるスタンド付きで、壁掛けにも対応。透明PPシートが付属しているので、中の写真をホコリや汚れから守り、美しく保ちます。
寸法(mm)【中抜き】173×122
外寸(mm)217×166×4.5
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に
トラスコ品番226-1720
材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97(すくい部)
全長(mm)200
色灰色系
質量(g)113
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1袋
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理
仕様最大記録ポイント数:16000、【ログ期間】(日):55、(分)5
寸法(mm)95×44×7
質量(g)10
形式レポートファイル:PDF, CSV
温度範囲(℃)-30~+70
精度(℃)±0.5
防塵防水性能IP67
内蔵電池CR2032
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。
材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)【パネル】樹脂押出材(ABS)
耐荷重(kg)【天板】50【棚】9
機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)、パネル:樹脂押出材(ABS)
幅(mm)650
質量(kg)13.1
奥行(mm)450
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300
耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5
機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140
サービス分類組立・設置・取付
学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)、パネル:樹脂押出材(ABS)
幅(mm)650
質量(kg)13.1
奥行(mm)450
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:435×300
耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5
機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140
サービス分類組立・設置・取付
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181
アズワン品番65-8055-02
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
種類ギアアクションサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。
チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。
2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン
使用流体圧縮空気、真空
芯数2
使用温度範囲-5~60℃
色透明、青
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1960
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明、青、ライトグリーン、緑
トラスコ品番808-3535
材質(本体)ポリウレタン
質量(g)56.3
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)595
使用流体圧縮空気、真空
芯数4
コイル径(mm)56
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)65
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)25
使用範囲(mm)1756
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1480
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1750
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
色ブラック
適合車種DUCATI STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021)
1個
¥21,980
税込¥24,178
36日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数15
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1210
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)270
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数15
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1413
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)405
材質(本体)ポリウレタン
内径(Φmm)4
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1375
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)908
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)203
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)1413
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)405
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)940
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)180
関連キーワード
1
2
3
4
次へ